Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 260B-666090 Herst.-Nr.: 32656-ECK EAN/GTIN: 4004514241535 |
| | |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
9900022923, Eckregal Anbaufeld (verzinkt/RAL 7035 lichtgrau) C mit Kreuzstrebe, BxT 1000x500 mm Dieses Eckregal ist einseitig nutzbar und spart Platz in jedem Lager. , Kombinierbar mit dem Stecksystem von SCHULTE Lagertechnik , Oberfläche verzinkt oder RAL 7035 lichtgrau , Eckregal mit Aufhängekonsole zur optimalen Ausnutzung der Lagerräume, bestehend aus den Feldern A + B , Alle Fachböden des Eckregalfeldes A werden mit Längenriegeln ausgesteift , Stabilisierung der Eck-Anbauregale C mit Kreuzstrebe, Fabrikat: Schulte Weitere Informationen: | | Oberfläche: | RAL 7035 lichtgrau | Ausführung:: | Eckregal Anbaufeld | Höhe: | 2500 mm | Feldlast: | 1100 kg | Fachböden: | 6 | Herstellerartikelnummer: | 32656-ECK | Herstellername: | Gebrüder Schulte GmbH & Co. KG | Markenname: | SCHULTE Lagertechnik | Made in Germany: | ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Multiplus Regal, Regal Multiplus, Steck-Regal, Steckregal, steckregal höhe 2,5 m tiefe 0,5 m, multiplus regal, anbauregal gebrüder schulte, 00022923, ECKREGAL |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 143,22* | € 180,22* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 145,75* | € 182,32* | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 151,25* | € 189,76* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 154,68* | € 192,62* | | | | Lager 260 | | | | | | Frei Haus | ab € 177,11* | € 219,81* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|