Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900022910, Eckregal Anbaufeld 7035 2000x1000x300, 5FB


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 5
Image 7
Image 8
Artikel-Nr.:
     260B-666077
Hersteller:
     SCHULTE Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     32635-ECK
EAN/GTIN:
     4004514241405
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anbau-Regal
Anbauregal
Eck-Regal
Eckregal
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900022910, Eckregal Anbaufeld (verzinkt/RAL 7035 lichtgrau) C mit Kreuzstrebe, BxT 1000x300 mm Dieses Eckregal ist einseitig nutzbar und spart Platz in jedem Lager. , Kombinierbar mit dem Stecksystem von SCHULTE Lagertechnik , Oberfläche verzinkt oder RAL 7035 lichtgrau , Eckregal mit Aufhängekonsole zur optimalen Ausnutzung der Lagerräume, bestehend aus den Feldern A + B , Alle Fachböden des Eckregalfeldes A werden mit Längenriegeln ausgesteift , Stabilisierung der Eck-Anbauregale C mit Kreuzstrebe, Fabrikat: Schulte
Weitere Informationen:
Oberfläche:
RAL 7035 lichtgrau
Ausführung::
Eckregal Anbaufeld
Höhe:
2000 mm
Feldlast:
900 kg
Fachböden:
5
Herstellerartikelnummer:
32635-ECK
Herstellername:
Gebrüder Schulte GmbH & Co. KG
Markenname:
SCHULTE Lagertechnik
Made in Germany:
ja
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 93,52*
€ 119,54*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 97,07*
€ 123,80*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 97,10*
€ 123,83*
7 Tage
50
Frei Haus
ab € 98,67*
€ 125,81*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 115,40*
€ 145,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 145,83*
€ 173,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 143,59*
€ 170,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 134,86*
€ 160,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 128,06*
€ 152,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 115,40*
€ 137,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.