Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900022878, Eckregal Anbaufeld vzk 2000x1000x300 5FB


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 5
Image 7
Image 8
Artikel-Nr.:
     260B-666049
Hersteller:
     SCHULTE Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     12735-ECK
EAN/GTIN:
     4004514241122
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anbau-Regal
Anbauregal
Eck-Regal
Eckregal
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900022878, Eckregal Anbaufeld (verzinkt/RAL 7035 lichtgrau) C mit Kreuzstrebe, BxT 1000x300 mm Dieses Eckregal ist einseitig nutzbar und spart Platz in jedem Lager. , Kombinierbar mit dem Stecksystem von SCHULTE Lagertechnik , Oberfläche verzinkt oder RAL 7035 lichtgrau , Eckregal mit Aufhängekonsole zur optimalen Ausnutzung der Lagerräume, bestehend aus den Feldern A + B , Alle Fachböden des Eckregalfeldes A werden mit Längenriegeln ausgesteift , Stabilisierung der Eck-Anbauregale C mit Kreuzstrebe, Fabrikat: Schulte
Weitere Informationen:
Oberfläche:
verzinkt
Ausführung::
Eckregalfeld
Höhe:
2000 mm
Feldlast:
900 kg
Fachböden:
5
Herstellerartikelnummer:
12735-ECK
Herstellername:
Gebrüder Schulte GmbH & Co. KG
Markenname:
SCHULTE Lagertechnik
Made in Germany:
ja
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 83,50*
€ 106,88*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 86,67*
€ 110,65*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 86,70*
€ 110,68*
7 Tage
50
Frei Haus
ab € 88,19*
€ 112,31*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 102,57*
€ 130,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 130,05*
€ 154,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 128,89*
€ 153,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 120,96*
€ 143,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 115,59*
€ 137,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 102,57*
€ 122,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.