Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900022175, Kst.-Band 13x0,65mm Rolle a 500 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260B-665711
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     30313
EAN/GTIN:
     4030198303139
Suchbegriffe:
Kunststoff-Umreifungsband
Kunststoffumreifungsband
PET-Umreifungsband
Polyesterband
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900022175, PP Kunststoffband (Fadenspule) mit 62-mm-Kern Die Kunststoff-Umreifungsbänder entsprechen der aktuellen Gesetzgebung (Verpackungsverordnung) und sind komplett recycelbar. , PP-Kunststoffband – Kurzrolle (Fadenspule) mit 62-mm-Kern, Fabrikat: Diverse
Weitere Informationen:
Maße:
12,7x0,6 mm
Länge:
500 mm
Reißfestigkeit:
1600 N
Markenname:
neutrale Produktlinie
Made in Germany:
ja
Angebote (12)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
pro Paket
Frei Haus
ab € 42,60*
€ 54,79*
4 Tage
23
pro Paket
Frei Haus
ab € 61,45*
€ 78,43*
4 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 65,60*
€ 82,69*
26 Tage
nicht lagernd
pro Paket
Frei Haus
ab € 66,99*
€ 84,69*
Lager 260
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 79,83*
€ 99,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,91*
€ 118,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 98,42*
€ 117,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,24*
€ 112,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,76*
€ 105,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 81,74*
€ 97,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 79,83*
€ 95,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Banholzer & Wenz
17810
ab € 18,10*
Zubehör
Banholzer & Wenz
17144
ab € 116,15*
Zubehör
Banholzer & Wenz
19176
ab € 55,66*
Zubehör
Banholzer & Wenz
17342
ab € 31,97*
Zubehör
Banholzer & Wenz
17148
ab € 37,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.