Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900021926, KOMBIWERKBANK 2000 MM TYP 510900/MOD.821 E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 11
Artikel-Nr.:
     260B-665591
Herst.-Nr.:
     9.991.070.121
EAN/GTIN:
     4014641055714
Suchbegriffe:
Einzelwerkbank
Montagebank
Montagewerkbank
Standardwerkbank
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900021926, Kombiwerkbank, Serie E Die Gesamttraglast der Kombiwerkbänke der Serie E beträgt 1000 kg. , Werkbankplatte: Buche massiv, längsseits riegelartig zahnverleimt, Oberfläche geölt , Füße: Vierkantstahlrohr, 45/45/2 mm , Zentralverschluss: Zentralschließung (Wechselzylinder) mit 2 Schlüsseln. Auf Anfrage durch Tausch des Schließkerns Einbindung der ANKE Werkbank in DOM® Schließanlage möglich , Schubladen: 3 Schubladenfronthöhen: 85, 170, 255 mm, Schlitzwände und Lochböden zur individuellen Unterteilung , Türen: Versteifungsprofile, Scharniere mit Zuhaltung , Komplett montiert , Lackierung: Fronten RAL 5012 lichtblau, Gestell/Gehäuse RAL 7035 lichtgrau Ausführung: , Rechts: Sockelschrank E625 x 640 x 800 mm (BxTxH), 1 x Schublade 170 mm, 1 x Türe 510 mm, Fabrikat: Anke
Weitere Informationen:
Modell:
1
Maße BxTxH:
2000x700x840 mm
Arbeitsplatten Breite:
2000 mm
Arbeitsplatten Stärke:
40 mm
Gesamttraglast:
1000 kg
Schubladen Fronthöhe (FH):
85, 170 und 255 mm
Schubladen Innenbreite:
500 mm
Schubladen Innentiefe:
540 mm
Schubladen mit Teilauszug:
90 %
Schubladen Tragkraft:
70 kg
Türen Öffnungsweite:
180 °
Türen Fronthöhen:
340 und 510 mm
Herstellerartikelnummer:
9991070121
Herstellername:
Anton Kessel GmbH
Markenname:
ANKE
Made in Germany:
ja
Weitere Suchbegriffe: Universalwerkbank, Werkstatttisch, Werktisch, montagewerkbank anke, montagewerkbank, standardwerkbank länge 2m, 00021926, KOMBIWERKBANK, 4014641055714, 1495303
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 681,18*
€ 781,24*
43 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 665,38*
€ 784,67*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 771,10*
€ 873,11*
1 Tag
unbekannt
Frei Haus
ab € 766,30*
€ 874,34*
2 Tage
1000
Frei Haus
ab € 838,4705*
€ 953,1705*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 781,24*
€ 929,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 771,10*
€ 917,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 753,18*
€ 896,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 727,14*
€ 865,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 681,18*
€ 810,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.