Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900021925, KOMBIWERKBANK 1500 MM TYP 510640/MOD.806 E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 11
Artikel-Nr.:
     260B-665590
Herst.-Nr.:
     9.991.070.041
EAN/GTIN:
     4014641054915
Suchbegriffe:
Einzelwerkbank
Montagebank
Montagewerkbank
Standardwerkbank
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900021925, Kombiwerkbank, Serie E Die Gesamttraglast der Kombiwerkbänke der Serie E beträgt 1000 kg. , Werkbankplatte: Buche massiv, längsseits riegelartig zahnverleimt, Oberfläche geölt , Füße: Vierkantstahlrohr, 45/45/2 mm , Zentralverschluss: Zentralschließung (Wechselzylinder) mit 2 Schlüsseln. Auf Anfrage durch Tausch des Schließkerns Einbindung der ANKE Werkbank in DOM® Schließanlage möglich , Schubladen: 3 Schubladenfronthöhen: 85, 170, 255 mm, Schlitzwände und Lochböden zur individuellen Unterteilung , Türen: Versteifungsprofile, Scharniere mit Zuhaltung , Komplett montiert , Lackierung: Fronten RAL 5012 lichtblau, Gestell/Gehäuse RAL 7035 lichtgrau Ausführung: , Rechts: Sockelschrank E625 x 640 x 800 mm (BxTxH), 5 Schubladen 85,85,170,170,170 mm, Fabrikat: Anke
Weitere Informationen:
Modell:
3
Maße BxTxH:
1500x700x840 mm
Arbeitsplatten Breite:
1500 mm
Arbeitsplatten Stärke:
40 mm
Gesamttraglast:
1000 kg
Schubladen Fronthöhe (FH):
85, 170 und 255 mm
Schubladen Innenbreite:
500 mm
Schubladen Innentiefe:
540 mm
Schubladen mit Teilauszug:
90 %
Schubladen Tragkraft:
70 kg
Türen Öffnungsweite:
180 °
Türen Fronthöhen:
340 und 510 mm
Herstellerartikelnummer:
9991070041
Herstellername:
Anton Kessel GmbH
Markenname:
ANKE
Made in Germany:
ja
Weitere Suchbegriffe: Universalwerkbank, Werkstatttisch, Werktisch, montagewerkbank anke, montagewerkbank, werktisch 900x1500x2000, 00021925, KOMBIWERKBANK, 4014641054915, 1495302
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 835,08*
€ 942,63*
43 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 809,96*
€ 947,37*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 941,62*
€ 1.060,30*
1 Tag
unbekannt
Frei Haus
ab € 946,15*
€ 1.067,46*
2 Tage
1000
Frei Haus
ab € 1.030,8071*
€ 1.163,8871*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 942,63*
€ 1.121,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 942,39*
€ 1.121,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 912,06*
€ 1.085,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 881,89*
€ 1.049,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 835,08*
€ 993,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.