Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900021915, KASTENWERKB.1500 MM TYP 510008/MOD.105 E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 11
Artikel-Nr.:
     260B-665580
Herst.-Nr.:
     9.991.050.009
EAN/GTIN:
     4014641052676
Suchbegriffe:
Kastenwerkbank
Mechanikerwerkbank
anke kastenwerkbank
kastenwerkbank
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900021915, Kastenwerkbank Serie E (Einstiegsangebot), Breite 1500 mm Die Gesamttraglast der Kastenwerkbänke der Serie E beträgt 1200 kg. , Werkbankplatte: Buche massiv, längsseits riegelartig zahnverleimt, Oberfläche geölt , Plattenstärke: 40 mm , Breiten: 1500 mm , Füße: Vierkantstahlrohr, 40/40/2 mm , Zentralverschluss: Zentralschließung (Wechselzylinder) mit 2 Schlüsseln. Auf Anfrage durch Tausch desSchließkerns Einbindung der ANKE Werkbank in DOM® Schließanlage möglich , Schubladen: 3 Schubladenfronthöhen: 85, 170, 255 mm, Schlitzwände und Lochböden zur individuellen Unterteilung , Türen: Versteifungsprofile, Scharniere mit Zuhaltung , Komplett montiert , Lackierung: Fronten RAL 5012 lichtblau, Gestell/Gehäuse RAL 7035 lichtgrau Ausführung: , Links: 1 x Schublade 170 mm, 1 x Türe 340 mm, Rechts: 1 x Schublade 170 mm, 1 x Türe 340 mm, Fabrikat: Anke
Weitere Informationen:
Modell:
2
Maße BxTxH:
1500x700x840 mm
Schubladen Fronthöhe (FH):
2x170 mm
Schubladen Innenbreite:
500 mm
Schubladen Innentiefe:
540 mm
Schubladen mit Teilauszug:
90 %
Schubladen Tragkraft:
70 kg
Türen Öffnungsweite:
180 °
Türen Fronthöhen:
340 und 510 mm
Herstellerartikelnummer:
9991050009
Herstellername:
Anton Kessel GmbH
Markenname:
ANKE
Made in Germany:
ja
Weitere Suchbegriffe: 00021915, KASTENWERKBANK, 4014641052676, 1490885
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 743,11*
€ 837,08*
43 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 720,18*
€ 838,10*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 781,52*
€ 875,62*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 779,91*
€ 879,20*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 782,75*
€ 880,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 837,08*
€ 996,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 836,31*
€ 995,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 814,96*
€ 969,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 788,79*
€ 938,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 743,11*
€ 884,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.