Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 260B-665364 Herst.-Nr.: 32305003 EAN/GTIN: 4050939017293 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
9900021601, Wagenheber Modell HWH KS Proline Die Wagenheber ermöglichen ein leichtes, einseitiges Anheben von Fahrzeugen per Kolben-Spindel-Kombination. , Hub: durch Betätigung der Pumpenstange, die die Kolbenausfahren lässt und so ein einseitiges Anheben des Fahrzeugs ermöglicht , Hubunterstützung: durch Gewindespindel , Pumpe: integriert, mit Überdruckventil Hinweis: gehobene Last muss mechanisch mit z. B. Unterstellböcken abgesichert werden!, Fabrikat: Pfaff Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 7080 GRAMM | Modell: | HWH KS 8,0 | Hub gesamt (Hydraulik und Spindel): | 260 (150+110) mm | Bauhöhe (min./max.): | 220/480 mm | Gewicht: | 5,7 kg | Herstellerartikelnummer: | 32305003 | Herstellername: | COLUMBUS McKINNON | Markenname: | Pfaff |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 104,25* | € 128,28* | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 104,23* | € 128,52* | | | | | 24 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 104,36* | € 128,52* | | | | | 23 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 112,86* | € 142,87* | | | | Lager 260 | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 123,58* | € 151,36* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|