Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 260B-665089 Herst.-Nr.: 07-1100-M61.11 EAN/GTIN: 4040376921147 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
9900020990, Computer-Schrank, Breite 1100 mm Diese Computer-Schränke verfügen über eine abschließbare Tastaturklappe mit Tastaturauszug. , Schreibaufsatz mit Klappdeckel , Unterbau: mit abschließbarer Flügeltür, Einbauelemente ausziehbar, Tragkraft 20 kg, Auszug 80 % und in der Einbauhöhe verstellbar , Kabeldurchlässe: Deckel, Rückwand, Innenteil , Umweltfreundliche Pulverbeschichtung: RAL 7035 lichtgrau, RAL 5010 enzianblau Lieferung: Komplett montiert., Fabrikat: Rau Weitere Informationen: | | Maße BxTxH: | 1100x520x1770 mm | Ausführung: | stationär | Herstellerartikelnummer: | 07-1100-M61.11 | Herstellername: | Rau GmbH | Markenname: | RAU | Made in Germany: | ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Computerstation, EDV Schrank, IT-Schrank, PC-Schrank, Tastatur- und Mausablage, Tastaturauszug, Tastatureinschub, Tastaturplatte, Tastaturschublade, Werkstattpult, rau computer-arbeitsstation, computer arbeitsstation, computerschrank ral7035, 00020990, COMPUTER |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 757,12* | € 845,92* | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 760,21* | € 845,93* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 765,59* | € 850,13* | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 786,42* | € 875,04* | | | | Lager 260 | | | | | | Frei Haus | ab € 806,49* | € 894,36* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|