Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900022957, Pulver-Aufladelöscher P 12 PRO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 3
Image 4
Image 5
Artikel-Nr.:
     260B-664638
Hersteller:
     GLORIA
Herst.-Nr.:
     8012911426
EAN/GTIN:
     4006325228804
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Feuerlöscher
Feuerlöschgerät
Handfeuerlöscher
Pulver-Feuerlöscher
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900022957, GLORIA Pulver-Aufladelöscher P6 Pro und P12 Pro Dieser Aufladelöscher wird universell verwendet. Speziell eignet er sich für Gefahrgut-Transporte und elektrische Anlagen bis 1000 V bei einem Mindestabstand von 1 m. , Löschleistung: nach DIN EN 3 , Brandklassen: A, B, C , Aufladelöscher mit Schlagknopf-Armatur und innen liegender CO2-Treibmittel-Flasche, wartungsfreundlich, abstellbare Löschpistole , Lieferung: mit Wandhalter, Fußring, Fabrikat: Gloria
Weitere Informationen:
GEWICHT:
19400 GRAMM
Löschmittel:
12 kg
Löschleistung:
55 A 233 B, C
Löschmitteleinheiten (LE):
15
Funktionsdauer Sek. ca.:
26
Herstellerartikelnummer:
801291.1426
Herstellername:
GLORIA GmbH
Markenname:
GLORIA
Weitere Suchbegriffe: Pulverfeuerlöscher, Pulverlöscher, pulver feuerlöscher, 00022957, PULVER-AUFLADELÖSCHER, 4006325228804, 1476760
Angebote (30)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
25
Frei Haus
ab € 101,76*
€ 119,07*
1 Tag
36
€ 5,50*
ab € 101,54*
€ 119,19*
3 Tage
34
€ 4,99*
ab € 101,82*
€ 119,19*
€ 4,95*
ab € 103,37*
€ 124,59*
Lager 260
11
Frei Haus
ab € 184,09*
€ 208,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 208,97*
€ 248,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 204,67*
€ 243,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 196,34*
€ 233,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 189,67*
€ 225,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 184,09*
€ 219,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BFH Zillmer
C453
ab € 42,23*
Zubehör
BFH Zillmer
A207
ab € 140,43*
Zubehör
GLORIA
300150.0000
ab € 2,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.