| |
|
| Artikel-Nr.: 260B-664637 Herst.-Nr.: 8016410000 EAN/GTIN: 4006325230388 |
| | |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
9900022491, Schaum-Aufladelöscher SK 6 PRO, mit wiederbefüllbarer Kolben-Kartusche Dieser Aufladelöscher ist ein leistungsstarker und wartungsfreundlicher Nass-Feuerlöscher mit Schlagknopf-Auslösung, innen liegender Treibmittel-Flasche und Löschpistole. , Unübertroffen am B-Brand: 15 LE mit nur 6 l Inhalt ,Löschleistung: nach DIN EN 3 , Brandklassen: A, B , Einsatz: Büroräume, Flughäfen, Industrie mit brennbaren Flüssigkeiten, Kaufhäuser, kommunale Einrichtungen, Kunststoff-Verarbeitung, Fertigungsbereiche, Lagerflächen, Schifffahrt, Werkstätten, Wohnbereiche, elektrische Anlagen bis 1000 V bei Mindestabstand 1 m , Löschmittel: ohne umweltschädigende Stoffe , Lieferung: komplett mit Wandhalter und 2 Gummitüllen, Fabrikat: Gloria Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 10880 GRAMM | Löschmittel: | 6 kg | Löschleistung: | 21 A 233 B | Löschmitteleinheiten (LE): | 6 | Funktionsdauer Sek.: | 30 | Herstellerartikelnummer: | 801641.0000 | Herstellername: | GLORIA GmbH | Markenname: | GLORIA |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Feuerlöscher-Halterung, Feuerlöscher-Wandhalter, Feuerlöscher-Wandhalterung, Feuerlöscherhalter, Feuerlöscherhalterung, Schaum-Feuerlöscher, Schaumfeuerlöscher, Schaumlöscher, Mehrbereichsschaummittel, Schaumbildner, Schaumlöschmittel, Schaummittel, feuerlöscher-halter gloria, feuerlöscher halter, 00022491, SCHAUM-AUFLADELÖSCHER, 4273101103, 4006325230388, 1234342, 1488367 |
| | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 103,51* | € 113,78* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 114,53* | € 126,93* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 132,19* | € 149,35* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 132,19* | € 149,35* | | | | Lager 260 | | | | | | Frei Haus | ab € 142,60* | € 162,52* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|