Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900019932, Materialschrank 2000 1000x500x500 gr/gr 1 SL


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 4
Image 5
Artikel-Nr.:
     260B-664608
Hersteller:
     Stumpf Metall
Herst.-Nr.:
     2001107
EAN/GTIN:
     4031068074609
Suchbegriffe:
Material-Schrank
Materialschrank
Allzweckschrank
Mehrzweck-Schrank
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900019932, Werkzeug- und Materialschränke Serie 2000, 1 Schublade, 2 Fachböden Diese Werkzeugschränke eignen sich vor allem für Produktionsbereiche. Sie sind aus Qualitätsfeinblech gefertigt und verschweißt. Die Oberfläche ist pulverbeschichtet, unempfindlich, langlebig, schlag- und kratzfest. , Zentralverschluss: Drehgriff-Dreipunktverriegelung, integriertes Zylinderschloss , Schubladen: Teleskopschienen, Einzelauszug 100 %, im Raster von 25 mm höhenverstellbar , Wannen: verzinkt, im Raster von 33 mm höhenverstellbar Hinweis: ohne abgebildete Riffelauflage, bitte gesondert bestellen. Lieferung ohne Deko., Fabrikat: Stumpf
Weitere Informationen:
Farbe Korpus/Türen:
RAL 7035/RAL 7035
Maße HxBxT:
1000x500x500 mm
Schubladen-Innenmaß HxBxT:
90x400x470 mm
Schubladen Traglast:
35 kg
Fachboden Tragkraft:
50 kg
Einfachauszug:
80 %
Herstellerartikelnummer:
2001107
Herstellername:
Stumpf Metall GmbH
Markenname:
Stumpf
Made in Germany:
ja
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 227,58*
€ 283,39*
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 230,07*
€ 284,60*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 231,93*
€ 286,31*
43 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 234,82*
€ 297,72*
13 Tage
11
Frei Haus
ab € 244,94*
€ 300,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 283,39*
€ 337,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 277,26*
€ 329,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 259,66*
€ 309,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 258,16*
€ 307,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 227,58*
€ 270,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Stumpf Metall
2000500
ab € 32,30*
Zubehör
Stumpf Metall
2001050
ab € 19,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.