Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 260B-664226 Herst.-Nr.: 137577 EAN/GTIN: 5733439137577 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
9900019457, Schubladenmagazin, Typ 250 Dieses Schubladenmagazin bietet viel Stauraum. , Geeignet für den Einbau in der mobilen Werkstatt , Schubladen: transparent mit Stopprand gegen Herausfallen , Zahlreiche Unterteilungsmöglichkeiten der Schubladen durch Trennwände bzw. DIN-Facheinsätze , Zur Wandmontage oder zur Unterbringung im Drehturm, Fabrikat: Raaco Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 6300 GRAMM | Material Schrank: | galvanisiertes Stahlblech | Farbe Gehäuse: | dunkelblau | Anzahl der Schubladen x Typ: | 24x5 | Material Schubladen: | Polypropylen | Maße HxBxT: | 435x357x255 mm | Herstellerartikelnummer: | 137577 | Herstellername: | Raaco Germany Handels GmbH | Markenname: | Raaco |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kleinteile-Magazin, Kleinteilemagazin, Kleinteilmagazin, Lager-Magazin, Lagermagazin, Schubladen-Magazin, Schubladenmagazin, kleinteilemagazin b357xt255xh435mm, klarsicht-magazin, klarsicht-magazin raaco, 00019457, SCHUBLADENMAGAZIN, 4260307022, 5733439137577, 137577, 649729, 1511921 |
| | |
| | | Angebote (35) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 76,41* | € 91,10* | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,90* | ab € 77,09* | € 91,11* | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 80,23* | € 95,60* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 83,99* | € 99,88* | | | | Lager 260 | | | | | | Frei Haus | ab € 94,63* | € 112,37* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|