| |
|
| Artikel-Nr.: 260B-663987 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 7049-40 FV EAN/GTIN: 4040136494003 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
9900020365, Abfallsammler, Gesamthöhe 600 mm Die robusten Abfallbehälter sind für die Wand- oder Pfostenbefestigung im Außenbereich , Material: Stahlblech, feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461 , Ausführung: Behälter/Haube feuerverzinkt, ohne Ascher , Befestigung: mit Schiene an Wänden oder an Rohrpfosten , Lieferumfang: inklusive Metall-Dreikantschlüssel und Befestigungsschiene , Weitere Farben auf Anfrage, Fabrikat: Diverse Weitere Informationen: | | Inhalt: | 50 l | Behältermaße HxBxT: | 525x310x310 mm | Markenname: | neutrale Produktlinie | Made in Germany: | ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Abfallbehälter mit Ascher, Kombi-Ascher, Kombiascher, Stahl-Abfallbehälter, Stahlabfallbehälter, Standard-Abfalleimer, Standard-Mülleimer, Standardabfalleimer, Standardmülleimer, Wandabfallbehälter, Wandmülleimer, abfallbehälter für außenanlagen verzinkt, abfallbehälter für außenanlagen, abfallbehälter für außenanlagen 50l, 00020365, ABFALLSAMMLER |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 260 | | | | | | Frei Haus | ab € 151,41* | € 197,36* | | | | | | 23 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 151,88* | € 198,30* | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 157,81* | € 207,02* | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 159,27* | € 207,97* | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 166,04* | € 217,67* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|