| |
|
| Artikel-Nr.: 260B-663605 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 330804 EAN/GTIN: 4332163922612 |
| | |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
9900027489, Streifenvorhänge, Höhe bis 3000 mm, Befestigungsart W Zu den Einsatzbereichen dieser Streifenvorhänge gehören das Verschließen großer Türöffnungen, die Abtrennung unterschiedlich beheizter Hallenbereiche sowie die Kapselung von Maschinen und Anlagen im Fertigungsbereich gegen Staub, Späne, Spritzer und Funkenflug. Die Streifenvorhänge tragen dazu bei, Energiekosten zu reduzieren. , Höhe: bis 3000 mm Produktmerkmale: , Kunststoffstreifen: transparent, mit 2 roten Randstreifen zur optischen Begrenzung, Rand mit abgerundeten Kanten. , Material: 100 % recycelfähig , Stahlteile: verzinkt, korrosionsgeschützt, temperaturbeständig von –20 bis +60 °C Produktvorteile: , Einzelbefestigung der Streifen, einfaches Auswechseln , Lieferung als Bausatz, einfache Montage Optional: , Kältebeständige Streifenvorhänge für Tiefkühlräume, bis –40 °C auf Anfrage lieferbar Wichtige Hinweise: FolgendeParameter sind entscheidend für den effektiven Einsatz der Streifenvorhänge: , Wahl der Materialstärke , Überlappungsdimension , Befestigungsart , Befestigungsart W, beweglich: Befestigung vor dem Sturz Überlappung in 80/120 (%/mm), Fabrikat: Diverse Weitere Informationen: | | Typ: | 3/80 | Lamellen Breite x Stärke: | 300x3 mm | Markenname: | neutrale Produktlinie | Made in Germany: | ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 00027489, STREIFENVORHANG |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | | | pro m² | Frei Haus | ab € 62,24* | € 79,73* | | | | | 13 Tage | | | | | pro m² | Frei Haus | ab € 62,85* | € 80,53* | | | | | 14 Tage | | | | | pro m² | € 4,95* | ab € 63,28* | € 81,09* | | | | Lager 260 | | | | | | pro Meter | Frei Haus | ab € 64,61* | € 82,80* | | | | | | 16 Tage | | | | | pro m² | Frei Haus | ab € 66,62* | € 85,40* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|