Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900018867, Werkstattpresse EP60 m. Elektropumpe 60t


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Artikel-Nr.:
     260B-663152
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     EP60
EAN/GTIN:
     4332163881391
Suchbegriffe:
Werkstattpresse
werkstattpresse compac
werkstattpresse
werkstattpresse 60t
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900018867, Werkstattpresse, mit Elektrohydraulik Die Werkstattpressen haben eine Druckkraft von 60 t und werden per Elektrohydraulik bedient. , Große Kolben , Extralanger Hub , Presszylinder: seitwärts verschiebbar , Pumpe: elektrohydraulisch, Modell EP100 zweistufig, ansonsten einstufig , Pressen-Tischhöhenverstellung: schnell und sicher über einen einzelnen, gebremsten Griffmechanismus , Pumpeneinheit: bis zu 90° schwenkbar , Druckventil: multi-justierbar mit einfach abzulesender Druckanzeige inklusive t/kN-Skala , Serienmäßig: 2 V-Blöcke, 1 einfach ablesbare Druckanzeige, Fabrikat: Diverse
Weitere Informationen:
GEWICHT:
677000 GRAMM
Modell:
EP60
Druckkraft:
60 t
Hub/s (ohne/mit Druck):
10/5 mm
Maß A:
760 mm
Maß B:
1005 mm
Maß C:
255 mm
Maß D:
300 mm
Maß E:
160 mm
Maß F:
80 mm
Maß G:
2100 mm
Maß H:
1680 mm
Maß I:
710 mm
Gewicht:
707 kg
Herstellerartikelnummer:
EP60
Herstellername:
COMPAC GmbH Hydraulik-Vertrieb
Markenname:
COMPAC
Weitere Suchbegriffe: 00018867, WERKSTATTPRESSE
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 4.733,33*
€ 4.809,69*
30 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 4.733,33*
€ 4.809,69*
25 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 4.939,91*
€ 5.015,90*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 5.026,55*
€ 5.102,35*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 5.331,46*
€ 5.406,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.102,35*
€ 6.071,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.080,71*
€ 6.046,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.026,55*
€ 5.981,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.