Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900018866, Werkstattpresse EP40 m. Elektropumpe 40t


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Artikel-Nr.:
     260B-663151
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     EP40
EAN/GTIN:
     4332163881384
Suchbegriffe:
Werkstattpresse
werkstattpresse compac
werkstattpresse
werkstattpresse 40t
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900018866, Werkstattpresse, mit Elektrohydraulik Die Werkstattpressen haben eine Druckkraft von 40 t und werden per Elektrohydraulik bedient. , Große Kolben , Extralanger Hub , Presszylinder: seitwärts verschiebbar , Pumpe: elektrohydraulisch, Modell EP100 zweistufig, ansonsten einstufig , Pressen-Tischhöhenverstellung: schnell und sicher über einen einzelnen, gebremsten Griffmechanismus , Pumpeneinheit: bis zu 90° schwenkbar , Druckventil: multi-justierbar mit einfach abzulesender Druckanzeige inklusive t/kN-Skala , Serienmäßig: 2 V-Blöcke, 1 einfach ablesbare Druckanzeige, Fabrikat: Diverse
Weitere Informationen:
GEWICHT:
367000 GRAMM
Modell:
EP40
Druckkraft:
40 t
Hub/s (ohne/mit Druck):
10 mm
Maß A:
750 mm
Maß B:
840 mm
Maß C:
200 mm
Maß D:
300 mm
Maß E:
125 mm
Maß F:
60 mm
Maß G:
1990 mm
Maß H:
1480 mm
Maß I:
630 mm
Gewicht:
407 kg
Herstellerartikelnummer:
EP40
Herstellername:
COMPAC GmbH Hydraulik-Vertrieb
Markenname:
COMPAC
Weitere Suchbegriffe: 00018866, WERKSTATTPRESSE
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 3.717,87*
€ 3.809,02*
30 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 3.718,07*
€ 3.809,23*
30 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 3.718,07*
€ 3.809,23*
25 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 3.880,43*
€ 3.972,01*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 3.943,49*
€ 4.035,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.035,21*
€ 4.801,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.014,15*
€ 4.776,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.958,04*
€ 4.710,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.943,49*
€ 4.692,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.