Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900018865, Werkstattpresse HP100 m. Handpumpe 100t


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Artikel-Nr.:
     260B-663150
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     HP100
EAN/GTIN:
     4332163881377
Suchbegriffe:
Werkstattpresse
werkstattpresse compac
werkstattpresse 100 tonnen
werkstattpresse
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900018865, Werkstattpresse , Handpumpe , Kolben: groß , Hub: extralang , Presszylinder: seitwärts verschiebbar , Pumpe: zweistufig für Schnellgang des Presskolbens zum Werkstück , Pressen-Tischhöhenverstellung: schnell und sicher über einen einzelnen, gebremsten Griffmechanismus , Serienmäßig: 2 V-Blöcke, 1 einfach ablesbares Manometer , Garantie: 3 Jahre, Fabrikat: Diverse
Weitere Informationen:
GEWICHT:
945000 GRAMM
Modell:
HP100
Druckkraft:
100 t
Hub/Bew. (ohne/mit Druck):
3,4/0,8 mm
Maß A:
915 mm
Maß B:
1035 mm
Maß C:
300 mm
Maß D:
300 mm
Maß E:
200 mm
Maß F:
100 mm
Maß G:
2200 mm
Maß H:
1637 mm
Maß I:
800 mm
Gewicht:
946 kg
Herstellerartikelnummer:
HP100
Herstellername:
COMPAC GmbH Hydraulik-Vertrieb
Markenname:
COMPAC
Weitere Suchbegriffe: 00018865, WERKSTATTPRESSE
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
31 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 5.357,22*
€ 5.445,00*
31 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 5.357,22*
€ 5.445,00*
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 5.590,36*
€ 5.677,57*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 5.691,97*
€ 5.778,91*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 6.206,79*
€ 6.292,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.778,91*
€ 6.876,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.753,47*
€ 6.846,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.691,97*
€ 6.773,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.