Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900018738, Fahnenmast Pirat 8 m, Bodenhülse LK100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 6
Image 7
Artikel-Nr.:
     260B-663104
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     6-450-10-08000-0006
EAN/GTIN:
     4046675192097
Suchbegriffe:
Fahnenmast
fahnenmast 8m
fahnenmast
fahnenmast innenliegende hißvorrich...
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900018738, Fahnenmast Typ Pirat/Pirat A Der Fahnenmast hat eine innen liegende Hissvorrichtung mit Sicherheits-Seilklemme und ist Windlastnorm-Eurocode-geprüft. , Abschließbar , Hisstechnik: leichte Hissbarkeit durch Doppelrollenführung im Kopf. Vertikale Fahnentuchführung durch Gurtschlaufen am Mast. Gewichtspack gegen Hochwehen der Fahne und für ein leichtes Einholen , Mastbeschläge: hochwertiger Kunststoff , Befestigungsarten: Kunststoff-Bodenhülse zum Einbetonieren, Alus-Bodenhülse als Zenrierkeil-Bodenhalterung, Kippgelenk innenliegend Weitere Bodenhalterungen sowie Hisstechniken auf Anfrage., Fabrikat: Diverse
Weitere Informationen:
GEWICHT:
26420 GRAMM
Mastlänge über Flur:
8 m
Ausführung Modell:
Pirat
Mast-Ø:
100 mm
Befestigungsart:
Kunststoff-Bodenhülse
Bauart:
zylindrisch
Mastkopf:
oval, anthrazit
Gewicht:
26,4 kg
Herstellerartikelnummer:
6-450-10-08000-0003
Herstellername:
Julius Cronenberg OHG
Markenname:
Mannus
Made in Germany:
ja
Weitere Suchbegriffe: 00018738, FAHNENMAST
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 593,20*
€ 685,33*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 600,25*
€ 688,48*
43 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 631,39*
€ 849,94*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 685,33*
€ 815,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 668,01*
€ 794,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 653,49*
€ 777,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 633,20*
€ 753,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 593,20*
€ 705,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.