Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900018707, Fahnenmast Signal 10 m, Kippgelenk KI100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 6
Image 7
Artikel-Nr.:
     260B-663073
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     6-105-11-10000-0001
EAN/GTIN:
     4046675188472
Suchbegriffe:
Fahnenmast
fahnenmast 10m
fahnenmast
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900018707, Fahnenmast Typ Signal Der Fahnenmast hat eine außen liegende Hissvorrichtung und ist Windlastnorm-Eurocode-geprüft. , Mit Sicherheitsschloss , Hisstechnik: leichte Hissbarkeit durch Umlenkrolle im Mastkopf,und robustes unteres Umlenkrollensystem, vertikale Fahnentuchführung durch Karabiner am Hiss-Seil , Mastbeschläge: Edelstahl und hochwertiger Kunststoff , Befestigungsarten: Kunststoff-Bodenhülse zum Einbetonieren, Alu-Bodenhülse als Zentrierkeil-Bodenhalterung, Kippgelenk innenliegend Weitere Bodenhalterungen sowie Hisstechniken auf Anfrage. , Serienmäßig mit Kippgelenk-Halterung, Fabrikat: Diverse
Weitere Informationen:
GEWICHT:
65000 GRAMM
Mastlänge über Flur:
10 m
Mast-Ø:
100 mm
Befestigungsart:
Kippgelenk
Bauart:
zylindrisch
Mastkopf:
oval, anthrazit
Gewicht:
65,0 kg
Herstellerartikelnummer:
6-105-11-10000-0001
Herstellername:
Julius Cronenberg OHG
Markenname:
Mannus
Made in Germany:
ja
Weitere Suchbegriffe: 00018707, FAHNENMAST
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 896,09*
€ 1.005,79*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 943,98*
€ 1.053,35*
43 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.176,05*
€ 1.320,47*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.053,35*
€ 1.253,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.049,92*
€ 1.249,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.011,00*
€ 1.203,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 980,83*
€ 1.167,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 943,98*
€ 1.123,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.