Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900018634, PC-Tisch mobil mit Monitorgehäuse


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Artikel-Nr.:
     260B-663064
Hersteller:
     Rau
Herst.-Nr.:
     07-1023M3F.11
EAN/GTIN:
     4040376879332
Suchbegriffe:
Computer-Arbeitsstation
Computer-Schrank
Computer-Station
Computerschrank
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900018634, Computer-Tisch mit Monitorgehäuse Diese Computer-Tische gibt es in mobiler und stationärer Ausführung. Sie haben eine Werkbankplatte in Buche-Dekor. , Plattenstärke: 25 mm , Basisschrank: BxTxH 1100x630x1035 mm, oben mit offenem Ablagefach (Höhe: 415 mm) und unten mit Flügeltürfach (Höhe: 550 mmmit Doppel-Flügeltür, Öffnungsweite: ca. 100°, abschließbar), inklusive auszieh- und höhenverstellbarem Tablar im rechten Teil , Energieleiste: mit 3 Dosen und Anschlusskabel , Lieferung komplett montiert , Kabeldurchlässe: Tischplatte, Rückwand, Innenteil , Umweltfreundliche Pulverbeschichtung:RAL 7035 lichtgrau, RAL 5010 enzianblau Ausstattungsoptionen: , Mit Monitorgehäuse Maße BxTxH: 720x300x710 mm Monitorfach: Maße innen BxTxH 705x280x530 mm inklusive integriertem Ventilator mit Filtermatte, Belüftung, Staubschutz Mit Sichtfenster: Maße BxH: 545x495 mm, abschließbar Offenes Ablagefach: Höhe 140 mm, unter dem Monitorfach , Mit 4 Lenkrollen, 2 Feststeller, Rollen-Durchmesser: 100mm., Fabrikat: Rau
Weitere Informationen:
GEWICHT:
139000 GRAMM
Maße BxTxH:
1100x790x1890 mm
Ausführung:
mobil
Gesamt-Traglast:
500 kg
Plattenstärke:
25 mm
Herstellerartikelnummer:
07-1023M3F.11
Herstellername:
Rau GmbH
Markenname:
RAU
Made in Germany:
ja
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 805,76*
€ 893,66*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 800,33*
€ 893,67*
5 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 823,40*
€ 915,86*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 821,05*
€ 915,86*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 844,72*
€ 943,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 943,06*
€ 1.122,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 941,38*
€ 1.120,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 912,79*
€ 1.086,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 886,48*
€ 1.054,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 844,72*
€ 1.005,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rau
09-EW300.12
ab € 26,87*
Zubehör
Rau
09-EW450.12
ab € 28,29*
Zubehör
Rau
09-ZT.12
ab € 27,54*
Zubehör
Rau
09-KES-LP-0500.12
ab € 32,68*
Zubehör
Rau
E-EL-D-500
ab € 88,67*
Zubehör
Rau
09-FH
ab € 28,07*
Zubehör
Rau
09-MS-4
ab € 5,74*
Zubehör
Rau
09-WB-SET12
ab € 38,51*
Zubehör
Rau
09-WZ-SET12
ab € 53,30*
Zubehör
Rau
09-ZH
ab € 10,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.