Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900018157, ESD-Arbeitstisch TPH T900 x B1800 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Artikel-Nr.:
     260B-662739
Hersteller:
     Treston
Herst.-Nr.:
     TPH918 ESD
EAN/GTIN:
     6416763043156
Suchbegriffe:
Arbeitstisch
Arbeitstische
Anbau-Arbeitstisch
Arbeitstisch Anbautisch
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900018157, ESD-Arbeitstisch TPH inklusive Etagenbord Diese ESD-Arbeitstische sind für leichte Montagen geeignet. Sie sind vielseitig und flexibel einsetzbar, zum Beispiel im Baukasten-System. , Tischplatte: Spanplattenkern, ESD-Laminat-Beschichtung, hellgrau , Tischhöhe: 650–900 mm, stufenlos mit Innen-6-kant-Schrauben verstellbar , Füße: epoxidpulverbeschichteter Stahl , Erdung: Sicherheitswiderstand 1Megaohm , Pulverbeschichtung: Gestell RAL 7035 lichtgrau INFO: Die ESD/EGB-gerechten Produkte sindauch reinraumfähig, gemäß Studie AUT 43-010684/10.12.2001 auch für Produktionsräume von Klasse 7 bzw. 10 000 geeignet., Fabrikat: Treston
Weitere Informationen:
GEWICHT:
69000 GRAMM
Tischplatte TxB:
900x1800 mm
Plattenstärke:
26 mm
Tischhöhe (stufenlos verstellbar):
650900 mm
Traglast gesamt:
300 kg
Herstellerartikelnummer:
TPH-918-ESD
Herstellername:
Treston Deutschland GmbH
Markenname:
Treston
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.174,30*
€ 1.291,86*
11 Tage
75
Frei Haus
ab € 1.169,95*
€ 1.292,42*
8 Tage
21
Frei Haus
ab € 1.182,30*
€ 1.296,07*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.256,23*
€ 1.384,35*
€ 4,95*
ab € 1.295,85*
€ 1.418,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.384,35*
€ 1.647,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.375,18*
€ 1.636,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.327,80*
€ 1.580,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.295,47*
€ 1.541,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.256,23*
€ 1.494,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Treston
KT180
ab € 181,20*
Zubehör
Treston
RL180
ab € 248,72*
Zubehör
Treston
SH180 ESD
ab € 291,93*
Zubehör
Treston
TPH707KK ESD
ab € 781,43*
Zubehör
Treston
TPH909KK ESD
ab € 895,41*
Zubehör
Treston
TPH918
ab € 701,18*
Zubehör
Treston
TH180 ESD
ab € 132,88*
Zubehör
Treston
TPR3-001
ab € 152,95*
Zubehör
Treston
TPR7-008
ab € 415,39*
Zubehör
Treston
TPR4-004
ab € 353,26*
Zubehör
Treston
TPR7-003
ab € 384,28*
Zubehör
Treston
TPR7-001
ab € 197,32*
Zubehör
Treston
TPR14-010
ab € 462,12*
Zubehör
Treston
TPR17-010
ab € 485,07*
Zubehör
Treston
TPR9-010
ab € 452,97*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.