Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900018155, ESD-Arbeitstisch TPH T700 x B1500 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Artikel-Nr.:
     260B-662737
Hersteller:
     Treston
Herst.-Nr.:
     TPH715 ESD
EAN/GTIN:
     6416763043125
Suchbegriffe:
Arbeitstisch
Arbeitstische
ESD Arbeitstisch
Montagetisch
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900018155, ESD-Arbeitstisch TPH inklusive Etagenbord Diese ESD-Arbeitstische sind für leichte Montagen geeignet. Sie sind vielseitig und flexibel einsetzbar, zum Beispiel im Baukasten-System. , Tischplatte: Spanplattenkern, ESD-Laminat-Beschichtung, hellgrau , Tischhöhe: 650–900 mm, stufenlos mit Innen-6-kant-Schrauben verstellbar , Füße: epoxidpulverbeschichteter Stahl , Erdung: Sicherheitswiderstand 1Megaohm , Pulverbeschichtung: Gestell RAL 7035 lichtgrau INFO: Die ESD/EGB-gerechten Produkte sindauch reinraumfähig, gemäß Studie AUT 43-010684/10.12.2001 auch für Produktionsräume von Klasse 7 bzw. 10 000 geeignet., Fabrikat: Treston
Weitere Informationen:
GEWICHT:
53000 GRAMM
Tischplatte TxB:
700x1500 mm
Plattenstärke:
26 mm
Tischhöhe (stufenlos verstellbar):
650900 mm
Traglast gesamt:
300 kg
Herstellerartikelnummer:
TPH-715-ESD
Herstellername:
Treston Deutschland GmbH
Markenname:
Treston
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 878,39*
€ 958,38*
8 Tage
11
Frei Haus
ab € 879,16*
€ 958,69*
11 Tage
75
Frei Haus
ab € 940,88*
€ 1.016,50*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 974,92*
€ 1.058,50*
€ 4,95*
ab € 989,56*
€ 1.069,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.058,50*
€ 1.259,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.052,33*
€ 1.252,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.023,45*
€ 1.217,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.002,19*
€ 1.192,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 974,92*
€ 1.160,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Treston
CPU
ab € 99,89*
Zubehör
Treston
KT150
ab € 178,29*
Zubehör
Treston
RL150
ab € 232,98*
Zubehör
Treston
TH150 ESD
ab € 116,13*
Zubehör
Treston
TPH707KK ESD
ab € 781,23*
Zubehör
Treston
TPH715
ab € 580,29*
Zubehör
Treston
TPH909KK ESD
ab € 898,37*
Zubehör
Treston
SH150 ESD
ab € 257,10*
Zubehör
Treston
TPR3-001
ab € 152,58*
Zubehör
Treston
TPR7-008
ab € 414,07*
Zubehör
Treston
TPR4-004
ab € 356,03*
Zubehör
Treston
TPR7-003
ab € 384,59*
Zubehör
Treston
TPR7-001
ab € 198,43*
Zubehör
Treston
TPR14-010
ab € 459,44*
Zubehör
Treston
TPR17-010
ab € 487,63*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.