Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900018151, ESD-Arbeitstisch TP T700 x B1800 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Artikel-Nr.:
     260B-662733
Hersteller:
     Treston
Herst.-Nr.:
     TP718 ESD
EAN/GTIN:
     6416763043071
Suchbegriffe:
Arbeitstisch
Arbeitstische
ESD Arbeitstisch
Höhenverstellbarer Arbeitstisch
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900018151, ESD-Arbeitstisch TP Diese ESD-Arbeitstische sind für leichte Montagen geeignet. Sie sind vielseitig und flexibel einsetzbar, zum Beispiel im Baukasten-System. , Tischplatte: Spanplattenkern, ESD-Laminat-Beschichtung, hellgrau , Tischhöhe: 650–900 mm, stufenlos mit Innen-6-kant-Schrauben verstellbar , Füße: epoxidpulverbeschichteter Stahl , Erdung: Sicherheitswiderstand 1 Megaohm , Pulverbeschichtung: Gestell RAL 7035 lichtgrau INFO: Die ESD/EGB-gerechten Produkte sind auch reinraumfähig, gemäß Studie AUT 43-010684/10.12.2001 auch für Produktionsräume von Klasse 7 bzw. 10 000 geeignet., Fabrikat: Treston
Weitere Informationen:
GEWICHT:
41000 GRAMM
Tischplatte TxB:
700x1800 mm
Plattenstärke:
26 mm
Tischhöhe (stufenlos verstellbar):
650900 mm
Traglast gesamt:
300 kg
Herstellerartikelnummer:
TP-718-ESD
Herstellername:
Treston Deutschland GmbH
Markenname:
Treston
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 655,31*
€ 757,67*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 688,12*
€ 767,51*
8 Tage
23
Frei Haus
ab € 694,16*
€ 777,85*
12 Tage
75
Frei Haus
ab € 703,36*
€ 784,10*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 733,13*
€ 815,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 815,47*
€ 970,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 811,70*
€ 965,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 787,65*
€ 937,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 765,91*
€ 911,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 733,13*
€ 872,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Treston
LMC01
ab € 189,03*
Zubehör
Treston
LMC02
ab € 326,38*
Zubehör
Treston
RL180
ab € 247,19*
Zubehör
Treston
TP707KK ESD
ab € 725,62*
Zubehör
Treston
TP718
ab € 394,51*
Zubehör
Treston
TP718L ESD
ab € 627,34*
Zubehör
Treston
TP909KK ESD
ab € 788,85*
Zubehör
Treston
TPR3-001
ab € 152,58*
Zubehör
Treston
TPR7-008
ab € 414,07*
Zubehör
Treston
TPR4-004
ab € 356,03*
Zubehör
Treston
TPR7-003
ab € 384,59*
Zubehör
Treston
TPR7-001
ab € 198,43*
Zubehör
Treston
TPR14-010
ab € 459,44*
Zubehör
Treston
TPR17-010
ab € 487,63*
Zubehör
Treston
TPR9-010
ab € 452,74*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.