Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900018149, ESD-Arbeitstisch TP T700 x B1200 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Artikel-Nr.:
     260B-662731
Hersteller:
     Treston
Herst.-Nr.:
     TP712 ESD
EAN/GTIN:
     6416763043057
Suchbegriffe:
Arbeitstisch
Arbeitstische
ESD Arbeitstisch
Höhenverstellbarer Arbeitstisch
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900018149, ESD-Arbeitstisch TP Diese ESD-Arbeitstische sind für leichte Montagen geeignet. Sie sind vielseitig und flexibel einsetzbar, zum Beispiel im Baukasten-System. , Tischplatte: Spanplattenkern, ESD-Laminat-Beschichtung, hellgrau , Tischhöhe: 650–900 mm, stufenlos mit Innen-6-kant-Schrauben verstellbar , Füße: epoxidpulverbeschichteter Stahl , Erdung: Sicherheitswiderstand 1 Megaohm , Pulverbeschichtung: Gestell RAL 7035 lichtgrau INFO: Die ESD/EGB-gerechten Produkte sind auch reinraumfähig, gemäß Studie AUT 43-010684/10.12.2001 auch für Produktionsräume von Klasse 7 bzw. 10 000 geeignet., Fabrikat: Treston
Weitere Informationen:
GEWICHT:
32000 GRAMM
Tischplatte TxB:
700x1200 mm
Plattenstärke:
26 mm
Tischhöhe (stufenlos verstellbar):
650900 mm
Traglast gesamt:
300 kg
Herstellerartikelnummer:
TP-712-ESD
Herstellername:
Treston Deutschland GmbH
Markenname:
Treston
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 500,48*
€ 567,79*
Frei Haus
ab € 506,00*
€ 594,08*
12 Tage
75
Frei Haus
ab € 524,28*
€ 594,39*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 536,79*
€ 606,93*
9 Tage
22
Frei Haus
ab € 541,07*
€ 612,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 606,93*
€ 722,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 595,25*
€ 708,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 583,13*
€ 693,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 567,74*
€ 675,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 536,79*
€ 638,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Treston
LMC01
ab € 189,03*
Zubehör
Treston
LMC02
ab € 326,38*
Zubehör
Treston
TP707KK ESD
ab € 725,62*
Zubehör
Treston
TP712
ab € 343,33*
Zubehör
Treston
TP712K ESD
ab € 521,63*
Zubehör
Treston
TP712L ESD
ab € 463,36*
Zubehör
Treston
TP909KK ESD
ab € 788,85*
Zubehör
Treston
TPR3-001
ab € 152,58*
Zubehör
Treston
TPR7-008
ab € 414,07*
Zubehör
Treston
TPR4-004
ab € 356,03*
Zubehör
Treston
TPR7-003
ab € 384,59*
Zubehör
Treston
TPR7-001
ab € 198,43*
Zubehör
Treston
TPR14-010
ab € 459,44*
Zubehör
Treston
TPR17-010
ab € 487,63*
Zubehör
Treston
TPR9-010
ab € 452,74*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.