Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900017408, Regal-Bodenwanne(Fass) o.GiRo.f.1800,vzk


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 6
Image 7
Image 8
Image 9
Image 10
Artikel-Nr.:
     260B-662413
Hersteller:
     Lacont Umwelttechnik
Herst.-Nr.:
     R23-1801-F
EAN/GTIN:
     4260139972487
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900017408, Auffangwanne, verzinkt Ausführung Regal-Bodenwannen: , Auffangwanne entsprechend WHG, Ü-Zeichen gegäß StawaR , Konstruktion aus 3 mm Stahlblech , Korrosionsschutz durch Feuerverzinkung , Bodenfreiheit 100 mm , Ausführung für Palettenregal ohne Gitterroststellfläche , Für die Lagerung von Säuren und Laugen ist optional und auf Anfrage eine PE-Auskleidung lieferbar, Fabrikat: LACONT
Weitere Informationen:
GEWICHT:
101000 GRAMM
Maße Auffangwanne BxTxH:
1780x1300x322 mm
Auffangvolumen:
360 l
Oberfläche:
Feuerverzinkt
Herstellerartikelnummer:
R23-1801-F
Herstellername:
LaCont Umwelttechnik GmbH
Markenname:
LaCont
Made in Germany:
ja
Weitere Suchbegriffe: Regal-Wanne, Regalwanne, lacont auffangwanne stahl, regal wanne, auffang-wanne stahl, 00017408, REGAL-BODENWANNE
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 707,03*
€ 809,86*
17 Tage
14
Frei Haus
ab € 721,99*
€ 823,74*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 743,81*
€ 846,61*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 790,80*
€ 898,58*
43 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 728,54*
€ 977,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 809,86*
€ 963,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 802,57*
€ 955,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 758,47*
€ 902,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 730,74*
€ 869,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 707,03*
€ 841,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lacont Umwelttechnik
R23-3100-B
ab € 186,69*
Zubehör
Lacont Umwelttechnik
R23-5611-F
ab € 700,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.