Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900017299, Kompaktwaage HW945 260x215mm, Wb. 3kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260B-662383
Hersteller:
     ADE Germany
Herst.-Nr.:
     2306
EAN/GTIN:
     4260186690006
Suchbegriffe:
Kompaktwaage
Plattformwaage
Wägebrücken
Präzisionswaage
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900017299, Kompaktwaage Mit dieser Kompaktwaage kann man nicht eichpflichtige Wägungen durchführen. , Funktionen: Wiegen, Tarieren , Wäge-Plattform: Edelstahl , Display: LCD mit Hintergrund-Beleuchtung , Gehäuse: ABS-Kunststoff, pflegeleichte Folien-Tastatur , Stromversorgung: Netz und Akkubetrieb (ca. 100Betriebsstunden), Netzadapter 230 V im Lieferumfang enthalten, Fabrikat: ADE
Weitere Informationen:
GEWICHT:
4250 GRAMM
Wägebereich:
3 kg
Ziffernschritt:
0,1 g
Wägeplattform BxT:
260x215 mm
Herstellerartikelnummer:
2306
Herstellername:
ADE Germany GmbH & Co. KG
Markenname:
ADE
Weitere Suchbegriffe: plattformwaage ade, plattformwaage, plattformwaage 0,1g, 00017299, KOMPAKTWAAGE
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 175,99*
€ 210,46*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 176,10*
€ 211,50*
6 Tage
105
Frei Haus
ab € 179,38*
€ 214,98*
43 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 179,61*
€ 222,71*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 210,46*
€ 250,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 208,85*
€ 248,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 199,14*
€ 236,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 188,63*
€ 224,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 175,99*
€ 209,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.