| |
|
| Artikel-Nr.: 260B-662276 Herst.-Nr.: EOB 35K10 EAN/GTIN: 4045761192157 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
9900017058, Plattformwaage EOB mit Wandhalterung Die Plattformwaage hat eine einfache 4-Tasten-Bedienung und kann als Paket- und Allroundwaage eingesetzt werden. , Funktionen: Wiegen, Tarieren , Wäge-Einheiten: per Tastendruck umschaltbar , Tara-Vorabzug: für bekanntes Behältergewicht , Display: LCD mit Ziffernhöhe 25 mm, Hintergrund-Beleuchtung, Kabellänge 1,8 m, Wandhalterung , Auf Anfrage: Stativ , Wägeplatte: Edelstahl, 3 Größen , Justierprogramm (CAL): zum Einstellen der Genauigkeit, Fabrikat: Kern Weitere Informationen: | | Ablesbarkeit: | 10 g | Wägebereich: | 35 kg | Wägeplatte Edelstahl BxTxH: | 315x305x57 mm | Herstellerartikelnummer: | EOB 35K10 | Herstellername: | Kern & Sohn GmbH | Markenname: | KERN |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Plattformwaage, Wägebrücken, Präzisionswaage, Tierwaage, Veterinärwaage, Tischwaage, paketwaage bis 35 kg, paketwaage, kern sohn paketwaage, 00017058, PLATTFORMWAAGE |
| | |
| | | Angebote (24) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 116,02* | € 139,11* | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 121,86* | € 139,80* | | | | Lager 260 | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 124,83* | € 144,16* | | | | | | 28 Tage | | | | | € 12,95* | ab € 125,66* | € 144,70* | | | | | 4 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 126,04* | € 144,84* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|