Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900018396, Stellwandelement Whiteboard B800xH1750mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Artikel-Nr.:
     260B-662005
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     45696710
EAN/GTIN:
     4044917416000
Suchbegriffe:
Magnet-Board
Magnet-Tafel
Magnet-Wand
Magnetboard
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900018396, Stellwand Metropol Die Stellwand lässt sich in beliebiger Länge und Kombination montieren. Am Endeder Stellwand muss eine Abschlusssäule montiert werden. , Aufbau: linear oder in drei Winkelstellungen (45°/90°/135°) , Maße BxH: 800x1750 mm , Breite gesamt: Nennbreite + 55 mm , Whiteboard-Element: ist beidseitig mit Boardmarkern beschriftbar oder auch als Magnettafel einsetzbar, aus Stahl, pulverbeschichtet, Fabrikat: Diverse
Weitere Informationen:
GEWICHT:
20400 GRAMM
Ausführung::
Whiteboard-Element
Maße HxB:
1750x800 mm
Breite gesamt:
Nennbreite + 55 mm
Herstellerartikelnummer:
45696710
Herstellername:
Kerkmann GmbH & Co. KG
Markenname:
Kerkmann
Made in Germany:
ja
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 267,65*
€ 307,29*
€ 5,50*
ab € 264,47*
€ 307,30*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 278,35*
€ 318,08*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 277,32*
€ 318,08*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 299,62*
€ 342,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 342,77*
€ 407,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 338,26*
€ 402,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 306,44*
€ 364,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 303,67*
€ 361,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 299,62*
€ 356,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
6929
ab € 85,75*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
45697700
ab € 22,71*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
44694700
ab € 38,64*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
44694800
ab € 32,26*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
45691784
ab € 169,03*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
45696614
ab € 220,45*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
6915
ab € 20,20*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
44694300
ab € 29,15*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
6916
ab € 348,99*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
6965
ab € 156,83*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
6964
ab € 156,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.