Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900018084, Hebeband gelb 3000 kg 5 m x 90 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 6
Artikel-Nr.:
     260B-661934
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     BSB30005
EAN/GTIN:
     4332163793205
Suchbegriffe:
Kranschlinge
Rundschlinge
Bandseilhebeband
Hebeband
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900018084, Hebeband Die oberflächenschonenden Hebebänder haben ein geringes Eigengewicht und eine hohe Tragfähigkeit. , Material: Polyester , Gemäß: DIN EN 1492-1 , Mit Betriebsanleitung , Tragfähigkeit: farbcodiert , Ausführung: 2-lagig , Schlaufen: mit Polyesterverstärkung , Oberflächenschonend , Dehnung: optimal, Fabrikat: Diverse
Weitere Informationen:
GEWICHT:
2840 GRAMM
Tragfähigkeit einfach direkt:
3000 kg
Tragfähigkeit einfach umgelegt:
6000 kg
Tragfähigkeit einfach geschnürt:
2400 kg
Nutzlänge:
5 m
Farbcodierung:
gelb
Markenname:
neutrale Produktlinie
Weitere Suchbegriffe: Hebegurt, Schlaufenband, Schlaufenhebeband, rundschlinge 3t gelb, kranschlinge 3000 kg, rundschlinge, 00018084, HEBEBAND, 4262406239, 4332163793205, HFS030050, 626747, 1480752
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 22,40*
€ 30,80*
1 Tag
91
€ 4,90*
ab € 23,62*
€ 31,08*
2 Tage
1000
€ 6,99*
ab € 23,7946*
€ 31,1446*
1 Tag
91
€ 7,90*
ab € 24,01*
€ 31,44*
Lager 260
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 24,57*
€ 32,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,13*
€ 38,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,83*
€ 37,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,63*
€ 36,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,42*
€ 35,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,21*
€ 33,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,57*
€ 29,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.