Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900017765, R-Zurrgurt 50mm 10m 2-tlg. K-Haken


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Artikel-Nr.:
     260B-661923
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4332163809753
EAN/GTIN:
     4332163809753
Suchbegriffe:
Ratschenzurrgurt
Sicherungsgurte
Spanngurte
Umreifungsgurt
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900017765, Ratschenzurrgurt Die Ladungssicherungsgurte sind hochverstreckt und haben eine geringe Dehnung. , GS-Prüfung: durch die Berufsgenossenschaft für Fahrzeughaltungen , Material: 100 % hochfestes Polyester , Ausrüstung: scheuer- und abriebfest , Zugfestigkeit: hoch, bei leichter Handhabung Ausführung: Karabinerhaken, gedreht, zweiteilig, Fabrikat: Handelsware
Weitere Informationen:
GEWICHT:
2720 GRAMM
Bandbreite:
50 mm
Gurtlänge:
10 m
Zugkraft direkt:
2000 daN
Zugkraft in der Umreifung:
4000 daN
Markenname:
neutrale Produktlinie
Weitere Suchbegriffe: Zurrgurt, Zurrgurte, ratschen-zurrgurt 2-teilig 10m 50mm, ratschenzurrgurt 2 teilig, ratschenzurrgurt, 00017765, R-ZURRGURT, 1710008988, 4332163809753, 1451319, 1481835
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
58
€ 4,90*
ab € 16,62*
€ 21,93*
Lager 260
58
€ 4,95*
ab € 16,69*
€ 21,94*
2 Tage
58
€ 7,90*
ab € 16,59*
€ 21,95*
€ 4,90*
ab € 15,97*
€ 22,10*
3 Tage
1000
€ 6,99*
ab € 17,2555*
€ 22,8455*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,94*
€ 26,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,83*
€ 25,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,16*
€ 25,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,39*
€ 24,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,70*
€ 23,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,69*
€ 19,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.