Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900016502, Rollbehälter abschliessba724x815x1600 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260B-661816
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     KAD5A50101600C1Z101
EAN/GTIN:
     4260316443472
Suchbegriffe:
Antidiebstahl-Rollbehälter
Rollbehälter Antidiebstahl
Dreiwandwagen
Drahtgitterwagen
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900016502, Rollbehälter, abschließbar Die Rollbehälter bieten eine hohe Sicherheitsstufe während des Transportes und der Zwischenlagerung von Waren und Gütern. , Tragkraft: 500 kg , Logistikbox: robuste Rohr-Konstruktion, modularer Aufbau , Rohr-Ø: 22 mm , Rohroberfläche: galvanisch verzinkt, besonders glatt, extrem widerstandsfähig , Drahtgitter: engmaschig, 50x50 mm , Bodenplatten: HDPE-Kunststoff, Metallschienen zur Rahmenversteifung , Etagenabstand bei eingesetzten Böden: 50 mm , Zwischenboden: lose einhängbar , Rollen: 2 Lenk- und 2 Bockrollen , Reifen: Kunststoff-Bereifung (Polypropylen), Ø 108 mm , Farbe: serienmäßig blau (ähnlich RAL 5010 enzianblau), weitere Farben auf Anfrage lieferbar Info:mit klappbarer Zwischenboden an der Rückwand befestigt., Fabrikat: Diverse
Weitere Informationen:
GEWICHT:
50000 GRAMM
Tragkraft:
500 kg
Maße LxBxH:
724x815x1800 mm
Rohr-Ø:
22 mm
Markenname:
neutrale Produktlinie
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 347,88*
€ 397,11*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 367,29*
€ 417,54*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 374,45*
€ 423,96*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 374,15*
€ 424,97*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 392,74*
€ 445,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 445,78*
€ 530,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 441,56*
€ 525,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 422,22*
€ 502,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 413,09*
€ 491,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 392,74*
€ 467,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
266022
ab € 45,18*
Zubehör
E.S.B. Engineering - System - Bau
ZBH660710F2
ab € 31,98*
Zubehör
k.A.
266067
ab € 13,69*
Zubehör
E.S.B. Engineering - System - Bau
MPFST
ab € 6,33*
Zubehör
E.S.B. Engineering - System - Bau
ab € 24,23*
Zubehör
Widex Selection
E1979148
ab € 7,45*
Zubehör
E.S.B. Engineering - System - Bau
B454001
ab € 1,83*
Zubehör
k.A.
266068
ab € 13,73*
Zubehör
k.A.
266069
ab € 13,69*
Zubehör
ESB Systembau
E459945
ab € 1,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.