Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900015856, Pumpe B2 Vario PP32-R DL Nennmaß: 1000 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 5
Artikel-Nr.:
     260B-661700
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     0201-502
EAN/GTIN:
     4250155195182
Suchbegriffe:
Akkupumpe
Elektrische Fasspumpen
Elektropumpen-Set
Abfüllpumpe
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900015856, Elektrische Fasspumpe für den Laborbetrieb Zum Abfüllen von dünnflüssigen Säuren, Laugen und Chemikalien in/aus kleineren Behältern ist dieses Elektropumpen-Set geeignet. , Dichtungslose Bauweise ohne Schmiermittel , Pumpwerke wahlweise aus Polypropylen oder Niro-Edelstahl , Leichte, handliche Pumpe mit Schlauchanschluss , Stufenlose Drehzahlregulierung, Fabrikat: Diverse
Weitere Informationen:
GEWICHT:
2500 GRAMM
Pumpenwerksmaterial:
PP
Tauchtiefen:
1000 mm
Tauchrohr-Ø:
32 mm
Förderhöhe mWS:
7
Fördermenge:
75 l/min.
Herstellerartikelnummer:
0201-502
Herstellername:
Lutz Pumpen GmbH
Markenname:
Lutz
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 425,41*
€ 472,64*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 427,94*
€ 472,84*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 426,23*
€ 472,84*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 445,82*
€ 492,67*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 486,39*
€ 531,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 531,45*
€ 632,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 525,48*
€ 625,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 509,48*
€ 606,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 496,12*
€ 590,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 486,39*
€ 578,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lutz Pumpen
0213-051
ab € 393,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.