| |
|
| Artikel-Nr.: 260B-661698 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 0201-500 EAN/GTIN: 4250155195168 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
9900015854, Elektrische Fasspumpe für den Laborbetrieb Zum Abfüllen von dünnflüssigen Säuren, Laugen und Chemikalien in/aus kleineren Behältern ist dieses Elektropumpen-Set geeignet. , Dichtungslose Bauweise ohne Schmiermittel , Pumpwerke wahlweise aus Polypropylen oder Niro-Edelstahl , Leichte, handliche Pumpe mit Schlauchanschluss , Stufenlose Drehzahlregulierung, Fabrikat: Diverse Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 2000 GRAMM | Pumpenwerksmaterial: | PP | Tauchtiefen: | 500 mm | Tauchrohr-Ø: | 32 mm | Förderhöhe mWS: | 7 | Fördermenge: | 75 l/min. | Herstellerartikelnummer: | 0201-500 | Herstellername: | Lutz Pumpen GmbH | Markenname: | Lutz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Behälterpumpe, Container-Pumpe, Fasspumpen, Faßpumpen-Set, Pumpen-Set, Säure- und Laugenpumpe, Öl-Fasspumpe, Ölfasspumpe, Tauchrohr, lutz pumpen fasspumpe 500mm, tauchrohr, lutz pumpen behälterpumpe, 00015854, PUMPE |
| | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 377,12* | € 424,93* | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 380,03* | € 424,93* | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 397,61* | € 442,18* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 409,98* | € 454,94* | | | | Lager 260 | | | | | | Frei Haus | ab € 438,70* | € 483,71* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|