Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900014222, Eingangsmatte Plush 1.2m x 1.8m, grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Artikel-Nr.:
     260B-661437
Hersteller:
     Coba Plastics
Herst.-Nr.:
     PP060003
EAN/GTIN:
     5060087956237
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsplatz-Bodenbelag
Arbeitsplatzmatten
Eingangsmatte
Fussbodenmatte
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900014222, Eingang-Bodenmatte Entra-Plush , grau Diese günstige Schmutzfangmatte wird für Eingangsbereiche verwendet. Sie ist schnell trocknend. Die Teppich-Oberfläche ist abnutzungsbeständig. Technische Daten , Flor-Material: Polypropylen auf Collback TM80 , Unterlage: PVC, rutschsicher, schmutzresistent, Fabrikat: Coba
Weitere Informationen:
GEWICHT:
6000 GRAMM
Maße:
1200x1800 mm
Florhöhe:
4 mm
Materialstärke:
7 mm
Gewicht:
2,7 kg/m²
Herstellerartikelnummer:
PP060003
Herstellername:
Coba Europe GmbH
Markenname:
COBA
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
6
Frei Haus
ab € 77,48*
€ 100,53*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 80,38*
€ 103,79*
44 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 91,84*
€ 121,40*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 97,12*
€ 123,73*
Frei Haus
ab € 109,05*
€ 143,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,79*
€ 123,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 101,97*
€ 121,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,64*
€ 117,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,21*
€ 114,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,38*
€ 95,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.