Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900001493, Arbeitspodest Alu ger. 2x2 Stufen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Artikel-Nr.:
     260B-661082
Hersteller:
     MUNK
Herst.-Nr.:
     50059
EAN/GTIN:
     4031405500594
Suchbegriffe:
Arbeitsplattform
Arbeitspodest
Maschinentritt
günzburger arbeitsplattform 2 stufe...
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900001493, Arbeitspodeste, beidseitig begehbar Die beidseitig begehbaren Aluminium-Arbeitspodeste sind bequemund haben einen sicheren Stand. , Stand-Plattform: 400x300 mm, bequemer und sicherer Stand , Konstruktion: Aluminium-Rohr, stabil verschweißt , Holmenden: mit rutschfesten Kunststoffschuhen Lieferung: Versand zerlegt, Montage-Anleitung beigelegt., Fabrikat: Munk
Weitere Informationen:
GEWICHT:
7000 GRAMM
Stufen, Plattform:
Aluminium geriffelt, rutschfest
Arbeitshöhe bis ca.:
2,50 m
Podesthöhe:
490 mm
Grundfläche BxT:
0,54x0,73 m
Stand-Plattform:
410x300 mm
Stufenzahl:
2x2
Gewicht:
6,9 kg
Herstellerartikelnummer:
50059
Herstellername:
MUNK GmbH
Markenname:
MUNK Günzburger Steigtechnik
Made in Germany:
ja
Weitere Suchbegriffe: arbeitsplattform, günzburger arbeitsplattform, 00001493, ARBEITSPODEST
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 178,33*
€ 219,01*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 178,04*
€ 219,03*
33 Tage
nicht lagernd
€ 52,95*
ab € 177,94*
€ 219,90*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 177,96*
€ 219,95*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 186,38*
€ 228,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 228,12*
€ 271,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 226,34*
€ 269,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 213,55*
€ 254,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 208,52*
€ 248,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 186,38*
€ 221,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 133,41*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 16,31*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 9,98*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 3,46*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 5,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.