Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900004553, Röllchenbahnkurve 45G,Teil.125,B600Ku


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260B-660916
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     00695
EAN/GTIN:
     4332163769132
Suchbegriffe:
Röllchenbahnkurve
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900004553, Röllchenbahn, 45° Kurve Die Leichtröllchenbahnen werden beim Transport von Stückgütern mit festem,glattem Boden durch Gefälle eingesetzt. , Neigung: ca. 2–5 %, je nach Gewicht und Beschaffenheit des Fördergutes , Voraussetzung: Fördergut sollte mindestens auf 3 Röllchenachsen aufliegen Bauform:, Rahmengerüst: U-Profil 20/60/20 mm, verzinkt , Quertraversen: eingeschraubt , Achsen: zusätzlichdurch Mittelstange abgefangen Achsen wahlweise besetzt mit: , Stahlröllchen: kugelgelagert, verzinkt, Ø 48 mm , Kunststoffröllchen: Ø 48 mm, Fabrikat: Diverse
Weitere Informationen:
GEWICHT:
9600 GRAMM
Ausführung:
mit Kunststoffröllchen
Bahnbreite:
600 mm
Gesamtbreite:
640 mm
Teilung:
125 mm
Herstellerartikelnummer:
00695
Herstellername:
GURA Intralogistik GmbH
Markenname:
GURA
Made in Germany:
ja
Weitere Suchbegriffe: 00004553, RÖLLCHENBAHNKURVE
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 170,26*
€ 205,64*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 171,23*
€ 213,24*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 205,04*
€ 244,93*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 245,45*
€ 290,19*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 244,93*
€ 291,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 240,15*
€ 285,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 231,05*
€ 274,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 225,02*
€ 267,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 205,04*
€ 244,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GURA Intralogistik
03211
ab € 69,15*
Zubehör
GURA Intralogistik
03224
ab € 83,53*
Zubehör
GURA Intralogistik
03230
ab € 90,03*
Zubehör
GURA Intralogistik
03236
ab € 92,02*
Zubehör
GURA Intralogistik
03245
ab € 100,91*
Zubehör
GURA Intralogistik
05593
ab € 50,30*
Zubehör
GURA Intralogistik
05595
ab € 57,43*
Zubehör
GURA Intralogistik
05596
ab € 62,63*
Zubehör
GURA Intralogistik
05594
ab € 53,27*
Zubehör
GURA Intralogistik
09116
ab € 66,87*
Zubehör
GURA Intralogistik
03092
ab € 71,08*
Zubehör
GURA Intralogistik
03094
ab € 46,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.