Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900004546, Röllchenbahnkurve 90G,Teil.75,B600Ku


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260B-660909
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     02735
EAN/GTIN:
     4332163769064
Suchbegriffe:
Röllchenbahnkurve
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900004546, Röllchenbahn, 90° Kurve Die Leichtröllchenbahnen werden beim Transport von Stückgütern mit festem,glattem Boden durch Gefälle eingesetzt. , Neigung: ca. 2–5 %, je nach Gewicht und Beschaffenheit des Fördergutes , Voraussetzung: Fördergut sollte mindestens auf 3 Röllchenachsen aufliegen Bauform:, Rahmengerüst: U-Profil 20/60/20 mm, verzinkt , Quertraversen: eingeschraubt , Achsen: zusätzlichdurch Mittelstange abgefangen Achsen wahlweise besetzt mit: , Stahlröllchen: kugelgelagert, verzinkt, Ø 48 mm , Kunststoffröllchen: Ø 48 mm, Fabrikat: Diverse
Weitere Informationen:
GEWICHT:
23000 GRAMM
Ausführung:
mit Kunststoffröllchen
Bahnbreite:
600 mm
Gesamtbreite:
640 mm
Teilung:
75 mm
Herstellerartikelnummer:
02735
Herstellername:
GURA Intralogistik GmbH
Markenname:
GURA
Made in Germany:
ja
Weitere Suchbegriffe: 00004546, RÖLLCHENBAHNKURVE
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 398,36*
€ 459,18*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 398,50*
€ 477,79*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 466,07*
€ 534,33*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 555,50*
€ 636,82*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 534,33*
€ 635,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 528,83*
€ 629,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 510,30*
€ 607,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 495,05*
€ 589,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 466,07*
€ 554,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GURA Intralogistik
03211
ab € 69,13*
Zubehör
GURA Intralogistik
03224
ab € 85,49*
Zubehör
GURA Intralogistik
03230
ab € 91,51*
Zubehör
GURA Intralogistik
03236
ab € 94,07*
Zubehör
GURA Intralogistik
03245
ab € 103,04*
Zubehör
GURA Intralogistik
05593
ab € 50,43*
Zubehör
GURA Intralogistik
05595
ab € 58,61*
Zubehör
GURA Intralogistik
05596
ab € 63,92*
Zubehör
GURA Intralogistik
05594
ab € 53,47*
Zubehör
GURA Intralogistik
09116
ab € 68,42*
Zubehör
GURA Intralogistik
03093
ab € 95,99*
Zubehör
GURA Intralogistik
03095
ab € 56,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.