Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900004529, Röllchenbahn 21200 Teil.100 B400 2m Ku.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260B-660892
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     04541
EAN/GTIN:
     4332163768890
Suchbegriffe:
Kunststoffröllchenbahn
Röllchenbahn
röllchenbahnen kunststoff
röllchenbahn gura
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900004529, Röllchenbahn, Bahnlänge 2 m Die Leichtröllchenbahnen werden beim Transport von Stückgütern mit festem, glattem Boden durch Gefälle eingesetzt. , Neigung: ca. 2–5 %, je nach Gewicht und Beschaffenheit des Fördergutes , Voraussetzung: Fördergut sollte mindestens auf 3 Röllchenachsen aufliegen Bauform: , Rahmengerüst: U-Profil 20/60/20 mm, verzinkt , Quertraversen: eingeschraubt , Achsen: zusätzlich durch Mittelstange abgefangen Achsen wahlweise besetzt mit: , Stahlröllchen: kugelgelagert, verzinkt, Ø 48 mm , Kunststoffröllchen: Ø 48 mm, Fabrikat: Diverse
Weitere Informationen:
GEWICHT:
14800 GRAMM
Ausführung:
mit Kunststoffröllchen
Bahnbreite:
400 mm
Gesamtbreite:
440 mm
Teilung:
100 mm
Herstellerartikelnummer:
04541
Herstellername:
GURA Intralogistik GmbH
Markenname:
GURA
Made in Germany:
ja
Weitere Suchbegriffe: röllchenbahn, 00004529, RÖLLCHENBAHN
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 252,92*
€ 296,89*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 250,92*
€ 302,95*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 267,14*
€ 311,75*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 277,40*
€ 324,47*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 311,75*
€ 370,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 307,17*
€ 365,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 295,29*
€ 351,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 288,51*
€ 343,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 267,14*
€ 317,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GURA Intralogistik
03208
ab € 69,09*
Zubehör
GURA Intralogistik
03221
ab € 83,55*
Zubehör
GURA Intralogistik
03227
ab € 89,46*
Zubehör
GURA Intralogistik
03233
ab € 92,28*
Zubehör
GURA Intralogistik
06648
ab € 96,18*
Zubehör
GURA Intralogistik
09111
ab € 52,14*
Zubehör
GURA Intralogistik
09112
ab € 53,46*
Zubehör
GURA Intralogistik
08675
ab € 57,48*
Zubehör
GURA Intralogistik
09113
ab € 62,59*
Zubehör
GURA Intralogistik
09114
ab € 67,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.