Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900004520, Röllchenbahn 21200 Teil.125 B300 1m Ku.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260B-660883
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     13239
EAN/GTIN:
     4332163768807
Suchbegriffe:
Kunststoffröllchenbahn
Röllchenbahn
röllchenbahnen kunststoff
röllchenbahn gura
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900004520, Röllchenbahn, Bahnlänge 1 m Die Leichtröllchenbahnen werden beim Transport von Stückgütern mit festem, glattem Boden durch Gefälle eingesetzt. , Neigung: ca. 2–5 %, je nach Gewicht und Beschaffenheit des Fördergutes , Voraussetzung: Fördergut sollte mindestens auf 3 Röllchenachsen aufliegen Bauform: , Rahmengerüst: U-Profil 20/60/20 mm, verzinkt , Quertraversen: eingeschraubt , Achsen: zusätzlich durch Mittelstange abgefangen Achsen wahlweise besetzt mit: , Stahlröllchen: kugelgelagert, verzinkt, Ø 48 mm , Kunststoffröllchen: Ø 48 mm, Fabrikat: Diverse
Weitere Informationen:
GEWICHT:
5800 GRAMM
Ausführung:
mit Kunststoffröllchen
Bahnbreite:
300 mm
Gesamtbreite:
340 mm
Teilung:
125 mm
Herstellerartikelnummer:
13239
Herstellername:
GURA Intralogistik GmbH
Markenname:
GURA
Made in Germany:
ja
Weitere Suchbegriffe: röllchenbahn, 00004520, RÖLLCHENBAHN
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 121,63*
€ 148,33*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 117,22*
€ 148,58*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 128,11*
€ 156,46*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 134,06*
€ 163,28*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 156,46*
€ 186,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 152,89*
€ 181,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 145,67*
€ 173,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 140,90*
€ 167,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 128,11*
€ 152,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GURA Intralogistik
03207
ab € 69,06*
Zubehör
GURA Intralogistik
03226
ab € 89,08*
Zubehör
GURA Intralogistik
03232
ab € 91,60*
Zubehör
GURA Intralogistik
03243
ab € 97,31*
Zubehör
GURA Intralogistik
03221
ab € 83,45*
Zubehör
GURA Intralogistik
05585
ab € 52,07*
Zubehör
GURA Intralogistik
05587
ab € 57,40*
Zubehör
GURA Intralogistik
05588
ab € 63,01*
Zubehör
GURA Intralogistik
05586
ab € 53,25*
Zubehör
GURA Intralogistik
10117
ab € 67,08*
Zubehör
GURA Intralogistik
13652
ab € 70,02*
Zubehör
GURA Intralogistik
10432
ab € 53,32*
Zubehör
GURA Intralogistik
03022
ab € 47,21*
Zubehör
GURA Intralogistik
05635
ab € 59,87*
Zubehör
GURA Intralogistik
03070
ab € 27,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.