| |
|
| Artikel-Nr.: 260B-660714 Herst.-Nr.: 8014 EAN/GTIN: 4052886109311 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
9900000155, Lenkrollen für Rechteckbehälter Die Rechteckbehälter sind mit Lenkrollengestell ausgestattet. , Mit vier Lenkrollen, davon 2 mit Lenk- und Drehstopp , Material Behälter: glasfaserverstärkter Kunststoff , Material Untergestell: Stahl, verzinkt , Material Rollen: bis 700-l-Behälter mit Polypropylen Rollen ab 1000-l-Behälter mit Polyamid-Rollen, Fabrikat: Cemo Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 47000 GRAMM | Ausführung für Behälter: | 2200 l | Herstellerartikelnummer: | 8014 | Herstellername: | CEMO GmbH | Markenname: | CEMO |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fahrgestell Rechteckbehälter, Groß-Behälter, Großbehälter, Großbox, Großvolumenbehälter, Kistenroller, cemo großbehälter gfk, groß behälter, groß-behälter rollen, 00000155, LENKROLLENGESTELL |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 39 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.320,52* | € 1.469,97* | | | | | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.381,45* | € 1.530,67* | | | | | 50 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.392,03* | € 1.538,47* | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.402,06* | € 1.549,88* | | | | Lager 260 | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.441,61* | € 1.602,04* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|