Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900013801, Fächerschrank 7035/5012 1800x610x500mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 6
Artikel-Nr.:
     260B-660548
Hersteller:
     Christmann&Pfeiffer
Herst.-Nr.:
     8020-203-GrBl
EAN/GTIN:
     4332163273172
Suchbegriffe:
Fächer-Schrank
Fächerschrank
Schließfach-Schrank
Schließfachschrank
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900013801, Schließfachschrank mit 3 Fächern übereinander (RAL 7035/5012) Diese Schließfachschränke gibt es wahlweise mit Füßen und mit Sockel. , Material: Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung , Fächer: 3 übereinander , Fachbreite: 300 mm , Tiefe: 500 mm , Tür: einwandig, glatt, ohne Lochung/Etikettenrahmen , Verschluss: Zylinderschloss , Lackierung: Gehäuse RAL 7035 lichtgrau, Türen RAL 5012 lichtblau. Weitere Farben ohne Aufpreis lieferbar Auf Anfrage: 1-reihige Ausführung: 1x 3, 1x 4, 1x 5 Fächer , Fachbreite: 400 mm, nicht bei 4-reihiger Ausführung Mit Sockel: Höhe 1800 mm , Sockel: H 100 mm, teilverzinkt, in Gehäusefarbe, Fabrikat: Christmann&Pfeiffer
Weitere Informationen:
GEWICHT:
46170 GRAMM
Ausführung:
Sockel
Maße BxTxH:
610x500x1800 mm
Anzahl Fächer:
2x 3
Sockelhöhe:
100 mm
lichtes Durchlassmaß pro Fach BxTxH:
230x465x510 mm
Herstellerartikelnummer:
8020-203-GrBl
Herstellername:
C+P Möbelsysteme GmbH & Co. KG
Markenname:
CP
Made in Germany:
ja
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 433,90*
€ 512,14*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 507,20*
€ 596,36*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 512,32*
€ 599,18*
43 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 464,23*
€ 682,64*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 596,36*
€ 709,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 585,57*
€ 696,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 570,45*
€ 678,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 551,27*
€ 656,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 507,20*
€ 603,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.