| |
|
| Artikel-Nr.: 260B-660211 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: Sim80x80CBU EAN/GTIN: 4332163724353 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
9900016577, Mehrzwecktisch Diese Mehrzwecktische mit dem Chrom-Stahlrohrgestell haben einen verschweißten Rahmen 30x30x20 mm. , Füße: mit Höhenschrauben, verstellbar für Tischhöhe 720–735 mm , Tischplatte: ausmelaminharzbeschichteter Emissionsklasse E1-Spanplatte Buche, 19 mm stark, mit 2-mm-ABS-Kante, gerundet Lieferung: Erfolgt zerlegt! Abb. zeigt Rechtecktisch. Geliefert wird tisch in Quadratform., Fabrikat: Handelsware Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 18960 GRAMM | Ausführung: | Quadrattisch | Maße LxBxH: | 800x800x720 mm | Markenname: | neutrale Produktlinie |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Rechtecktisch, Stahlrohrtisch, Allround-Tisch, Allzwecktisch, Mehrzwecktisch, Universaltisch, besprechungstisch buche 80x80, quadratischer tisch, quadratischer tisch buche, 00016577, TISCH, 4332163724353, 1479446 |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 194,03* | € 236,01* | | | | Lager 260 | | | | | | Frei Haus | ab € 215,24* | € 262,49* | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 219,20* | € 281,09* | | | | | | | | | | € 4,80* | ab € 237,46* | € 287,51* | | | | | | | | | | € 4,80* | ab € 236,61* | € 287,51* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|