| |
|
| Artikel-Nr.: 260B-660093 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: SS0716CS3L0 EAN/GTIN: 4332163722663 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
9900020027, Edelstahl-Arbeitsschrank, mit Schubladenblock und Schiebetür Diese Werkbänke sind rostfrei, robustund pflegeleicht. , Werkbankplatte: Edelstahl , Schalldämmung: 19 mm Spanplatte unterfüttert , Plattenstärke: 50 mm, an der Rückseite 50 mm aufgekantet, Ecknähte verschweißt , Höhe: 850 mm , Breiten: 1000–2000 mm im 200-mm-Raster , Tiefe: 700 mm , Gestell: Edelstahlrohr, 40/40/1,25 mm , Schubladen: Edelstahlausführung, kugelgelagert , Schubladen-Traglast: 40 kg , Niveauausgleich: jeweils um 50 mm höhenverstellbare Füße , Komplett montiert Links Schubladenblock mit 3 Kastenschubladen, rechts Schiebetürenschrank mit höhenverstellbarem Zwischenboden, Fabrikat: Diverse Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 125000 GRAMM | Maße BxTxH: | 1600x700x850 mm | Markenname: | neutrale Produktlinie | Made in Germany: | ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 00020027, ARBEITSSCHRANK |
| | |
| |