Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900000799, Plattformleiter ZAP 9 Sprossen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 6
Image 7
Image 8
Artikel-Nr.:
     260B-660038
Hersteller:
     Zarges
Herst.-Nr.:
     41327
EAN/GTIN:
     4003866413270
Suchbegriffe:
Arbeitsbühne
Arbeitsbühne für Gabelstapler
Gabelstapler Arbeitsbühne
Gabelstaplerarbeitsbühne
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900000799, Teleskop-Plattformleiter ZAP Telemaster S Die Plattformleiter bietet mehr Mobilität, maximale Sicherheit und höchsten Komfort im Arbeitsbereich. , Standplattform: 665x440 mm, Geländer und Knieleiste für maximale Arbeitssicherheit und komfortablen Stand , Höhenverstellung: einfach nach dem Schiebeleiter-Prinzip, für unterschiedliche Höhen mit nur einer Plattformleiter , Laufrollen: 2 Stück füreinfaches Verschieben/Verfahren im aufgebauten und zusammengeklappten Zustand , Transport, Lagerung: platzsparend, zusammengeklappt sehr kompakt , Sprossen-Holm-Verbindung: hochfeste ZARGES Qualitätsbördelung , Kunststoffschuhe: auswechselbar für rutschsicheren Stand , Einfaches Handling: Handläufe und Geländer werden automatisch beim Aufbau aufgeklappt , Entspricht der Norm EN 131-7 , Garantie: 10 Jahre, Fabrikat: Zarges
Weitere Informationen:
GEWICHT:
38500 GRAMM
Plattformhöhe:
1,31/1,60/1,80/2,10/2,35 m
Plattformabmessungen LxB:
665x400 mm
Arbeitshöhe, max. ca.:
4,35 m
Höhe inklusive Geländer, max.:
3,38 m
Grundfläche, Ausleger ausgefahren LxB:
2,20x2,55 m
Grundfläche, Ausleger eingefahren LxB:
2,20x0,81 m
Maße, zusammengeklappt:
2,72x0,81x0,40 m
Stufenanzahl einschl. Plattform:
9
Gewicht:
38,5 kg
Herstellerartikelnummer:
41327
Herstellername:
ZARGES GmbH
Markenname:
Zarges
Angebote (24)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.394,67*
€ 1.460,85*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.396,07*
€ 1.460,85*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.476,21*
€ 1.535,18*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.483,61*
€ 1.548,39*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.590,09*
€ 1.652,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.652,93*
€ 1.966,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.642,54*
€ 1.954,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.608,54*
€ 1.914,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.590,84*
€ 1.893,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.590,09*
€ 1.892,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.