Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900001216, Industriesauger EP 1036 Kippwagen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260B-659159
Hersteller:
     Boss
Herst.-Nr.:
     151-1040
EAN/GTIN:
     4250128200653
Suchbegriffe:
Boden-Staubsauger
Bodensauger
Bodenstaubsauger
Trockensauger
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900001216, Hochleistungs-Industriesauger EP 1036 (Standard-Modell) Diese Industriesauger eignen sich zum Aufsaugen von Flüssigkeiten und Grobschmutz. Bei Bedarf können Turbinen einzeln zugeschaltet werden. , Mit Kipp-Fahr-Gestell , Patentierte Füllstandskontrolle , Ablassschlauch: zur leichten Flüssigkeitsentsorgung , Elektrisch ableitfähiger Saugschlauch mit Universal-Schrägrohrdüse , Saugschlauch LxØ:3,5 mx50 mm , Material Behälter: V2A-Edelstahl, Fabrikat: Boss
Weitere Informationen:
GEWICHT:
30000 GRAMM
Modell:
EP 1036 Kippwagen
Leistung max.:
3600 (3x 1200) W
Spannung:
230 V
Luftfördermenge:
10000 l/min
Unterdruck max.:
230 mbar
Schmutzbehälter max.:
120 l
LxBxH:
60x50x105 cm
Schutzart:
IP 33
Gewicht:
50 kg
Herstellerartikelnummer:
151-1040
Herstellername:
EVO-Products Blankenburg GmbH
Markenname:
EVO Products
Made in Germany:
ja
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.783,65*
€ 1.971,93*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.847,48*
€ 2.055,31*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.856,11*
€ 2.055,31*
25 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.934,91*
€ 2.139,21*
Lager 260
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.039,82*
€ 2.254,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.254,39*
€ 2.682,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.218,36*
€ 2.639,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.119,04*
€ 2.521,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.073,66*
€ 2.467,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.039,82*
€ 2.427,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.