Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900001213, Nass-/Trockensauger EVO 515 S m.E-Steckdose


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Artikel-Nr.:
     260B-659153
Hersteller:
     Boss
Herst.-Nr.:
     141-1025
EAN/GTIN:
     4250128200523
Suchbegriffe:
Boden-Staubsauger
Bodensauger
Bodenstaubsauger
Trockensauger
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900001213, Professionelle Nass- und Trockensauger (Standard- und Kippfahrmodelle) Für den täglichen Einsatz in Industrie, Handwerk und Gewerbe eignen sich diese Nass- und Trockensauger. , Leistungsstarke, schallgedämmte Saugmotoren , Starke Filterkraft bei hohen Standzeiten , Mit robusten Euronorm-Filtern (PFN) , Bei Bedarf einzeln zuschaltbare Turbinen , Einfache Entleerung von Flüssigkeiten und schwerem Sauggut Mit zusätzlicher Schutzkontakt-Steckdose. Auch in Staubklasse H lieferbar., Fabrikat: Boss
Weitere Informationen:
GEWICHT:
15000 GRAMM
Modell::
2) 515 S Handwerkersauger
Leistung max.:
1200 W
Spannung:
230 V
Luftfördermenge:
3500 l/min
Unterdruck max.:
240 mbar
Schmutzbehälter max.:
33 l
Höhe x Ø:
640x470 mm
Gewicht ca.:
15 kg
Herstellerartikelnummer:
141-1025
Herstellername:
EVO-Products Blankenburg GmbH
Markenname:
EVO Products
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 270,31*
€ 322,76*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 281,15*
€ 334,17*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 279,57*
€ 334,41*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 281,24*
€ 334,41*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 309,37*
€ 368,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 368,18*
€ 438,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 360,97*
€ 429,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 350,41*
€ 416,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 339,84*
€ 404,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 309,37*
€ 368,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Jungheinrich PROFISHOP
VH-130598-YY
ab € 84,82*
Zubehör
Jungheinrich PROFISHOP
VH-130602-YY
ab € 77,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.