Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900003668, Weitspannregal W100 AR 3000x2500x1000 mm Spanpl.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 5
Artikel-Nr.:
     260B-658961
Hersteller:
     SCHULTE Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     19579
EAN/GTIN:
     4004514225658
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anbau-Regal
Anbauregal
Steck-Regal
Steckregal
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900003668, Weitspann-Anbauregal Holm Typ Z, mit Spanplatten Dieses Weitspannregal wird zur einfachen Lagerungsperriger und voluminöser Güter verwendet. Es ist beidseitig nutzbar. , Schnelle Montage durch einfaches Stecken der Holme , Optimale Anpassung an räumliche Gegebenheiten und das Lagergut durch 3 Regalbreiten und 3 Regalhöhen , Oberfläche: blau/orange , Anzahl/Typ Fachböden: 3–5 x Stahlpaneele/Spanplatte , Aussteifung: Holme und Fachwerkverstrebungen , Weitspannregale dürfen nur per Hand beladen werden , Die angegebenen Lasten gelten für gleichmäßig verteilte Lasten je Regalboden , Die Rahmen werden aus Transportgründen zerlegt geliefert , Regale mit einem Höhen/Tiefen-Verhältnis größerals 5:1 müssen gegen Kippen gesichert werden Planungshinweis: Grundregal: Nennlänge + Anzahl der Ständer x 57 mm, Fabrikat: Schulte
Weitere Informationen:
GEWICHT:
310700 GRAMM
Maße Fach TxB:
1000x2500 mm
Regalhöhe:
3000 mm
Fachlast:
453
Anzahl Ebenen:
5
Raster-Höhenverstellung:
25 mm
Herstellerartikelnummer:
19579
Herstellername:
Gebrüder Schulte GmbH & Co. KG
Markenname:
SCHULTE Lagertechnik
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.154,80*
€ 1.301,08*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.180,70*
€ 1.320,83*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.205,37*
€ 1.358,87*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.204,96*
€ 1.359,33*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.455,87*
€ 1.623,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.623,94*
€ 1.932,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.605,55*
€ 1.910,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.538,52*
€ 1.830,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.496,19*
€ 1.780,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.455,87*
€ 1.732,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.