Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900003717, Weitspannregal W100 AR 3000x2140x600 mm Stahlb.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 5
Artikel-Nr.:
     260B-658958
Hersteller:
     SCHULTE Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     19684
EAN/GTIN:
     4004514226228
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anbau-Regal
Anbauregal
Lagerregal Metallplatte
Lagerregal Stahlpaneele
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900003717, Weitspann-Anbauregal Holm Typ Z, mit Stahlpaneelen Dieses Weitspannregal wird zur einfachen Lagerung sperriger und voluminöser Güter verwendet. Es ist beidseitig nutzbar. , Schnelle Montage durch einfaches Stecken der Holme , Optimale Anpassung an räumliche Gegebenheiten und das Lagergut durch 3Regalbreiten und 3 Regalhöhen , Oberfläche: blau/orange , Anzahl/Typ Fachböden: 3–5 x Stahlpaneele/Spanplatte , Aussteifung: Holme und Fachwerkverstrebungen , Weitspannregale dürfen nur per Hand beladen werden , Die angegebenen Lasten gelten für gleichmäßig verteilte Lasten je Regalboden , Die Rahmen werden aus Transportgründen zerlegt geliefert , Regale mit einem Höhen/Tiefen-Verhältnis größer als 5:1 müssen gegen Kippen gesichert werden Planungshinweis: Grundregal: Nennlänge + Anzahl derStänder x 57 mm, Fabrikat: Schulte
Weitere Informationen:
GEWICHT:
93540 GRAMM
Maße Fach TxB:
600x2140 mm
Regalhöhe:
3000 mm
Fachlast:
950
Anzahl Ebenen:
5
Raster-Höhenverstellung:
25 mm
Herstellerartikelnummer:
19684
Herstellername:
Gebrüder Schulte GmbH & Co. KG
Markenname:
SCHULTE Lagertechnik
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 713,07*
€ 800,61*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 727,57*
€ 811,24*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 783,04*
€ 872,03*
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 789,70*
€ 877,19*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 881,88*
€ 982,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 982,45*
€ 1.169,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 981,36*
€ 1.167,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 950,65*
€ 1.131,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 923,59*
€ 1.099,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 881,88*
€ 1.049,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.