Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900003721, Weitspannregal W100 AR 3000x1785x800 mm Stahlb.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 5
Artikel-Nr.:
     260B-658954
Hersteller:
     SCHULTE Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     19690
EAN/GTIN:
     4004514226242
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anbau-Regal
Anbauregal
Lagerregal Metallplatte
Lagerregal Stahlpaneele
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900003721, Weitspann-Anbauregal Holm Typ Z, mit Stahlpaneelen Dieses Weitspannregal wird zur einfachen Lagerung sperriger und voluminöser Güter verwendet. Es ist beidseitig nutzbar. , Schnelle Montage durch einfaches Stecken der Holme , Optimale Anpassung an räumliche Gegebenheiten und das Lagergut durch 3Regalbreiten und 3 Regalhöhen , Oberfläche: blau/orange , Anzahl/Typ Fachböden: 3–5 x Stahlpaneele/Spanplatte , Aussteifung: Holme und Fachwerkverstrebungen , Weitspannregale dürfen nur per Hand beladen werden , Die angegebenen Lasten gelten für gleichmäßig verteilte Lasten je Regalboden , Die Rahmen werden aus Transportgründen zerlegt geliefert , Regale mit einem Höhen/Tiefen-Verhältnis größer als 5:1 müssen gegen Kippen gesichert werden Planungshinweis: Grundregal: Nennlänge + Anzahl derStänder x 57 mm, Fabrikat: Schulte
Weitere Informationen:
GEWICHT:
112000 GRAMM
Maße Fach TxB:
800x1785 mm
Regalhöhe:
3000 mm
Fachlast:
670
Anzahl Ebenen:
5
Raster-Höhenverstellung:
25 mm
Herstellerartikelnummer:
19690
Herstellername:
Gebrüder Schulte GmbH & Co. KG
Markenname:
SCHULTE Lagertechnik
Made in Germany:
ja
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 690,95*
€ 773,44*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 699,71*
€ 783,75*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 755,69*
€ 837,83*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 754,72*
€ 838,73*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 852,02*
€ 944,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 944,34*
€ 1.123,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 943,42*
€ 1.122,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 915,43*
€ 1.089,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 889,20*
€ 1.058,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 852,02*
€ 1.013,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.